アインツ
吸着パッド 埋込み式
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
材質
シリコン
色
青
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603048
VAPS-10C
705-3621
12
外径:10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
82604466
VAPS-12C
705-3618
12
外径:12
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606390
VAPS-6C
705-3630
12
外径:6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607826
VAPS-25C
705-3619
16
外径:25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください