カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- メカニカル部品(43)
- 農業機械(15)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 清掃用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(91)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ハウステック(8)
- ケルヒャー(6)
- PGA(4)
- 住友重機械工業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- イスカル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東亜計器(2)
- 馬印(1)
- コヅチ(1)
- TOA(1)
- TRUSCO(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- エアテックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-t01」の検索結果

エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
エアパワータンク(錆抑制モデル)
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
BULK ZERO モンキー・ラチェット差
コヅチ¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!スリムで軽量設計。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!用途モンキーレンチ、ラチェットレンチなど材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×100×55
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ
東亜計器¥38,980~税込¥42,878~1台ほか4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
キラ・エアー交換光触媒ペレット 50袋入
FANS(フジコー)¥33,980税込¥37,3781ケース(50袋)7日以内出荷天日干しの間でも、予備があれば交代で使えます仕様●包装サイズ:(約)幅95mm×高さ120mm×奥行22mm●包装重量:(約)50g●天然ゼオライト:22g×2個入●入数:1ケース(50袋入)アズワン品番65-9012-28
TAOネックレススリムRAFFImini
コラントッテ¥16,000税込¥17,6001個5日以内出荷【"SLIM RAFFI MINI"】TAO ネックレス RAFFIにミニタイプが加わりました。新採用のスリムループは幅わずか3mm、TAO ネックレス RAFFIに比べ約45%重量を削減しました。軽い着け心地でありながら、既存のTAO ネックレス同等の磁力(55mT)を実現しています。 【Detail】ジョイントを兼ねたトップ部分は、左右どちらからでも外せる設計。ループとトップが独立した構造なので、しなやかでやわらかい着け心地で首回りにフィットします。 【Simple】高級感のあるシンプルなデザインは男女問わず様々なコーディネートのアクセントとして活躍します。既存のTAO ネックレス RAFFI とのペアアイテムとしてもお楽しみいただけます。用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ
東亜計器¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
ハウステック マキフタ800サイズ(HKAシリーズ) B-FUTA-PT014
ハウステック¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷適合深型浴槽HKAシリーズHKA0870用寸法(mm)700×800色アイボリー
ハウステック マキフタ800サイズ(HMAシリーズ) B-FUTA-PT013
ハウステック¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷適合深型浴槽HMAシリーズHMA0865用寸法(mm)650×800色アイボリー
ハウステック マキフタ1050サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT010
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1072A7/D7専用水栓用寸法(mm)710×1040(切欠有り)色グレー
ハウステック マキフタ900サイズ(HKAシリーズ) B-FUTA-PT015
ハウステック¥12,980税込¥14,2781枚6日以内出荷適合深型浴槽HKAシリーズHKA0970用寸法(mm)700×900色アイボリー
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【ポップアップ排水栓用】 B-FUTA-PT012
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1172C1/C7ポップアップ排水栓用寸法(mm)710×1070(切欠有り)色グレー
高精度デジタル標準温度計 スタンダードサーモ・ハイグレード 標準センサ付属
TOA¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷超高精度測定:0.00℃~200.00℃の広範囲において、±0.15℃という高い測定精度を実現。より厳格な温度管理をサポート。圧倒的な測定範囲:-99.99℃~349.99℃を、標準センサ1本でカバー。超高分解能:最小0.01℃単位の精密測定。安全設計:水銀・ガラス不使用。現場に安心の日本製。抗菌・防水:銀イオン配合の抗菌ボディ(IP6X)と防水センサ(IPX7)で、現場の常用標準器としても使える高い堅牢性。視認性:移動平均(AVE)機能&ホールド機能で、激しい温度変化でも数値をピタッと固定・安定表示。データ管理:最大99件の記録(LOG機能)、最高/最低温度メモリ、PCへのデータ出力(OUT機能)に対応。省エネ設計:切り忘れを防ぐ20分オートパワーオフ。
ハウステック マキフタ1200サイズ(HKシリーズ)【ポップアップ排水栓用】 B-FUTA-PT011
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1272C1/C7ポップアップ排水栓用寸法(mm)710×1170(切欠有り)色グレー
iPhone17 ハイブリッドケース
PGA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷「PG-25APT01CL」は、iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 17用 ハイブリッドケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。適合機種iPhone 17寸法(mm)76×153×15色クリア質量(g)35![iPhone 17用 ハイブリッドケース [トムとジェリーA] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042919-260730-02.jpg)
iPhone 17用 ハイブリッドケース [トムとジェリーA]
PGA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷「PG-W25APT01TAJ」は、「トムとジェリー」デザインの着せ替えシートがセットになったiPhone 17用 ハイブリッドケースです。iPhone本体の色を活かす透明タイプの着せ替えシートは気分に合わせて取り外しが可能です。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。適合機種iPhone 17質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×15![iPhone 16用 エアクッションケース [トムとジェリーA] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322895-250813-02.jpg)
iPhone 16用 エアクッションケース [トムとジェリーA]
PGA¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷「トムとジェリー」デザインのインナーシートとセットになった360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16用 エアクッションケースです。インナーシートは気分に合わせて着脱が可能です。従来品とは異なり、側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。![iPhone 16用 エアクッションケース [ズートピア] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322816-250813-02.jpg)
iPhone 16用 エアクッションケース [ズートピア]
PGA¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのインナーシートとセットになった360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16用 エアクッションケースです。インナーシートは気分に合わせて着脱が可能です。従来品とは異なり、側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
スーパータイマMS4Sシリーズ
富士電機(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から42日以内出荷首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
Φ28アルミジョイントセット(アルミTスロットパイプ用)
TMEHジャパン¥549税込¥6041セット当日出荷BA-001TをΦ28アルミパイプ(AP2812J)に取付けた場合、AP2812JとAT2829SPのフラット側が同一面になります。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)34
ノズルセット 径35mm
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
PPカバー 13cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
フライス 座繰りカッタ R417.19
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から翌々日出荷止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応




















![iPhone 17用 ハイブリッドケース [トムとジェリーA] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042919-260730-02.jpg)
![iPhone 16用 エアクッションケース [トムとジェリーA] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322895-250813-02.jpg)
![iPhone 16用 エアクッションケース [ズートピア] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322816-250813-02.jpg)