高精度デジタル標準温度計 スタンダードサーモ・ハイグレード 標準センサ付属
超高精度測定:0.00℃~200.00℃の広範囲において、±0.15℃という高い測定精度を実現。より厳格な温度管理をサポート。
圧倒的な測定範囲:-99.99℃~349.99℃を、標準センサ1本でカバー。
超高分解能:最小0.01℃単位の精密測定。
安全設計:水銀・ガラス不使用。現場に安心の日本製。
抗菌・防水:銀イオン配合の抗菌ボディ(IP6X)と防水センサ(IPX7)で、現場の常用標準器としても使える高い堅牢性。
視認性:移動平均(AVE)機能&ホールド機能で、激しい温度変化でも数値をピタッと固定・安定表示。
データ管理:最大99件の記録(LOG機能)、最高/最低温度メモリ、PCへのデータ出力(OUT機能)に対応。
省エネ設計:切り忘れを防ぐ20分オートパワーオフ。
- 付属品
- 取扱説明書×1、ビニールケース×1、ネックストラップ×1、白金センサプローブ(TOA-PTS150)×1、単4型アルカリ乾電池×2、検査成績表×1
- 材質
- SUS304(センサ検知部)、SUS304(センサ握り手部)
- 形状
- センサ検知部:Φ3.2、l=150mm
- 材質(本体)
- 抗菌ABS樹脂(JIS Z 2801)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本
- 本体寸法(mm)
- 58(W)×187(H)×41(D)
- 本体質量(g)
- 約150(乾電池含む)
- センサー
- その他:Pt100(クラスA)4線式
- 温度測定範囲(℃)
- 0.00~200.00
- 精度(℃)
- 本体表示:±(0.1%+0.05)
- 分解能(℃)
- 本体表示:0.01(-99.99~349.99)、0.1(350.0~850.0)
- 機能
- 本体:最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、HOLD(表示値固定)、LO(記録)、LOデータ読出し機能、分解能切り替え、AVE機能、オートオフモード(20分)、OUT機能
- 表示範囲(℃)
- 本体:-99.99~349.99、350.0~850.0
- センサーコード長(m)
- 約0.9
- 測定精度(℃)
- ±0.15(本体表示精度を含む)
- 内容量
- 1個
注意
※PCへの出力には別途オプションケーブルとフリーソフト(Tera Term)が必要です。※付属センサの測定範囲は-99.99℃~400.00℃ですが、本製品の温度測定精度の保証範囲は0.00℃~200.00℃以内となります。
温度計 の新着商品
カテゴリ



























