カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-t02」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタ

    ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

    ニッタ(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
  • BULK ZERO ツール2段差 コヅチ

    BULK ZERO ツール2段差

    コヅチ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    業界最軽量クラスのポリエステル素材ツールケース!スリムで軽量、EVA樹脂の形押し加工により、型崩れしにくい。表面は撥水加工を施した素材を使用。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!
    用途ペンチ、ニッパーなど材質生地/ポリエステル、金具/スチール質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×120×60
  • iPhone 17用 ハイブリッドケース [スティッチ] PGA

    iPhone 17用 ハイブリッドケース [スティッチ]

    PGA
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    「PG-D25APT02STI」は、ディズニーキャラクターデザインの着せ替えシートがセットになったiPhone 17用 ハイブリッドケースです。iPhone本体の色を活かす透明タイプの着せ替えシートは気分に合わせて取り外しが可能です。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
    適合機種iPhone 17質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×15
  • iPhone 17用 ハイブリッドケース [トムとジェリーB] PGA

    iPhone 17用 ハイブリッドケース [トムとジェリーB]

    PGA
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    「PG-W25APT02TAJ」は、「トムとジェリー」デザインの着せ替えシートがセットになったiPhone 17用 ハイブリッドケースです。iPhone本体の色を活かす透明タイプの着せ替えシートは気分に合わせて取り外しが可能です。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
    適合機種iPhone 17質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×15
  • iPhone 16用 エアクッションケース [アリエル] PGA

    iPhone 16用 エアクッションケース [アリエル]

    PGA
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ディズニーキャラクターデザインのインナーシートとセットになった360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16用 エアクッションケースです。インナーシートは気分に合わせて着脱が可能です。従来品とは異なり、側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 液晶保護フィルム SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用寸法(mm)378.8×232.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業

    WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)

    堺電業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NEC

    QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ

    NEC
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
    接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップミルチップ BCR イスカル

    ドロップミルチップ BCR

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    2コーナー使いのボールノーズチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR イスカル

    ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いの汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズ

    ESKルームエアコン取付専用キット

    BBKテクノロジーズ
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
    セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
  • イスカルミル チップ SEKN-AF イスカル

    イスカルミル チップ SEKN-AF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカル

    ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
    用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
  • QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NEC

    QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ

    NEC
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
  • QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NEC

    QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ

    NEC
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
    仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    41,938税込46,132
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    66,550税込73,205
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    68,200税込75,020
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • マルヤマ ソーチエン25AP-60EC BIGM(丸山製作所)

    マルヤマ ソーチエン25AP-60EC

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV301T-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MLC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン25AP-60EC_No.2、MCV3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、GKC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
  • AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    46,475税込51,123
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • インレツトスクリーン BIGM(丸山製作所)

    インレツトスクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    部品名称インレツトスクリーン図解NoMCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.2、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.202、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.202、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.202、MGC-S400 キャブレタ,タンク,フゾクヒン部品_No.3、MGC-S300 エンジン(キャブレタ)部品_No.3、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.2、MCZ254T キャブレタ部品_No.2、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.202、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.2、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.2、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.2、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.202、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.2
  • ドライバ BIGM(丸山製作所)

    ドライバ

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ドライバ図解NoMCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.9、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.3、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425-1(18) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.8、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ255T(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.7、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.3、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    50,540税込55,594
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1台
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用