143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属プッシュツマミ
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 適合扉厚(mm)20~38
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
用途キーリングとして 材質ステンレス
1セット(3個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種iPhoneSE第3世代 特性ガラス、光沢 表面硬度約9H 厚さ(mm)約0.25 セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール
1個
891 税込980
当日出荷

大阪製罐衝立(パーティション)AP型
エコ商品
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮。パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル。樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。 材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 高さ(mm)990 グリーン購入法適合 脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 質量(kg)9.4 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 電線太さ(mm2)3.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質樹脂 WB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 材質 幅(mm)15 厚さ(mm)2 タイプJ型
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に 本体:ホワイト、トレー:クリア 付属品リバーシブルキー×2本 サイズA4 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PS樹脂 シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)180 材質(パッキン)PTFEシール 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 端子カバー GSシリーズ用
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Terminal Cover併用可能製品:GS Seriesヒューズスイッチ遮断器GS1シリーズ. NFC / DINヒューズ用のスイッチ遮断器装置です。 ねじ接続 DINレールで組み立て 別売りとして接続製品向けの保護用端子カバーがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所 動画あり
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に 本体:ホワイト、トレー:クリア 付属品非常検索キー×1本 サイズA4 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主にAMPSホールラウンドベースと組み合わせることでマグネットベースに変換する追加アダプター。3つのレアアースマグネットが付属し、接地面にラバー素材とすることで金属面へ強力な固定が可能になります。自宅やオフィスに限らず、作業現場や工場内などで幅広く活用することができます。AMPSホールラウンドベースと組み合わせることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能になります。【製品詳細】。。商品内容。・レアアースマグネット x3。・#6-32x1/2インチネジ x3。・#6-32ナイロンナット x3。材質[素材]:ラバー(Rubber)。内容量[数量]:1個。付属品:レアアースマグネット、#6-32 x 1/2inch 小ねじ、#6-32 インサートナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。
仕様その他 材質ラバー(Rubber) ブラック タイプベース
1個
2,898 税込3,188
92日以内出荷

全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂 サイズA4サイズ・鍵付き
1台
59,004 税込64,904
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。ABSユニット専用パーツを開発。ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)。トライピースタイプ。ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)。バイピースタイプ。シンプルなバイピース。マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。車種専用設計。Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。適材適所。ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)。計6パターンのカラー。オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。図解入り取扱説明書付属
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)


抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。長さ = 3.1mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.3mm。標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V。シングルコンパレータ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1丁
1,760 税込1,936
当日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
用途小型扉 付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
1個
315 税込347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷


シリコーン製パッキンと、さびにくいステンレス性のストッパーでしっかりロック。 梅酒や果実酒作りに。
1個
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両 推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)70
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なミーティングチェア。カンチ脚で柔らかなすわりを実現。背座布張り
肘掛あり
1脚
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
339,800 税込373,780
5日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

ワルターシム
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。 材質スチール
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC CADデータあり
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8148 肘付き
標準的なミーティングチェア。4本脚。スタッキング可能。背座布張り
肘掛あり
1脚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


標準的なミーティングチェア。4本脚、キャスター付き。スタッキング可能。背座布張り
キャスターあり 肘掛あり スタッキング
1脚
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)