カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ap-38-2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
サインプレート 常時閉 光サインプレート 常時閉
4,198税込4,618
1箱(20個)
3日以内出荷
用途ドアや窓のご案内に。表示内容常時閉
ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L10)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)タカノ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
I Series(IDF-KAP3827K) SMCI Series(IDF-KAP3827K)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
659税込725特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
770税込847
1パック(3個)
当日出荷から7日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1セット
3日以内出荷から62日以内出荷
SPEC03・Metallico[メタリカ]WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッドカーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力真夏のレースにも耐えうる耐フェード性一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ国際A級ライダーをうならせたコントロール性メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド
ブレーキパッド MetallicoブレーキパッドMetallico(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014アズワン品番65-7978-92
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7914アズワン品番65-8014-17
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7906アズワン品番65-7995-20
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7698アズワン品番65-7987-85
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅製ハウジングは、NBRシール付きで、110Vac動作電圧を備えています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7652アズワン品番65-8012-87
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7768アズワン品番65-7981-57
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 110 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7699アズワン品番65-8013-84
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シール付きの黄銅製ハウジングを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7634アズワン品番65-7980-99
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7798アズワン品番65-7987-76
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7702アズワン品番65-8008-91
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、110 V ac の動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7799アズワン品番65-7995-23
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VZWFシリーズFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシール付きの黄銅製ハウジングを備え、110Vac動作電圧に対応しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7735アズワン品番65-7984-96
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADG onsemionsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADGonsemi
5,598税込6,158
1セット(98個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 100 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC34063A バックブースト反転スイッチングレギュレータ. ON Semiconductor MC34063A シリーズのバックブースト反転スイッチングレギュレータは●ステップダウン●ステップアップ●電圧反転の用途向けに設計されています。 これらのモノリシック IC は● DC-DC コンバータに必要な幅広い機能を備えています。この機能には次のものがあり - 内部温度補償リファレンス - コンパレータ - アクティブ電流制限回路付きの制御デューティサイクル発振器 - ドライバ - 高電流出力スイッチ MC34063A IC は●ファンコントローラや DC-DC 電源に適しています。0.3 → +40 V dc の広い入力電圧により● MC34063A は幅広い用途に適しています。. 温度範囲: 0 ~ +70 ° C 低待機電流 入力電圧: 3-40 V 電流制限を調整可能 出力電圧を調整可能 周波数動作: 100kHz まで 精度 : 精度 2% リファレンス. 種類: ; ( 516-5095 ) MC34063AP1G-PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G-PDIP-8 チューブ 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 リール 2500 ; ( 689-9948 ) MC34063ADR2G-SOIC-8 ( ; 184-4265 ) 184-4265 ) MC34063ADG-SOIC-8 チューブ 98RoHS指令(10物質対応)対応
P-JET SR 50 H2O '00 04 AP5RAR000038 piaggio(ピアッジオグループ)P-JET SR 50 H2O '00 04 AP5RAR000038piaggio(ピアッジオグループ)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
フォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1U ラムマウントフォームフィット iPhone15Pro専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP38-1Uラムマウント
2,498税込2,748
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-AP38-1U高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:64g色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:64材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2型番:iPhone専用備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294商品区分:フォームフィット適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)64備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット