カテゴリ
- 制御機器(230)
- メカニカル部品(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 切削工具(47)
- パソコン/周辺機器(32)
- 保管用品(23)
- 農業機械(22)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 作業服(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 測定用品(10)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 渡辺電機工業(180)
- SMC(112)
- 住友重機械工業(48)
- Festo(27)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱マテリアル(15)
- CKD(11)
- イスカル(10)
- 岩田製作所(9)
- ボンマックス(9)
- サンワダイレクト(9)
- エスコ(8)
- 中部コーポレーション(8)
- TP-LINK(8)
- エフピコ(8)
- TRUSCO(6)
- TURCK(6)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap08」の検索結果

BRAKING AP08RID
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥819税込¥9011個当日出荷から15日以内出荷リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
赤外線放射温度計
CRECER(クレセル)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)22.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(主剤)
セメダイン¥4,498税込¥4,9481缶当日出荷セメダイン「EP331」の主剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9107危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超硬自動ポンチ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
エポキシ樹脂系接着剤 EP331(硬化剤)
セメダイン¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷セメダイン「EP331」の硬化剤です。低粘度タイプ。 EP331主剤とEP331硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立トラスコ品番113-9068危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スパッター保護キャップCAP Wシリーズ用
潤工社¥50税込¥551個当日出荷から翌々日出荷リリースリング部をスパッターから保護しチューブの着脱不能を防ぎます。材質は難燃性UL94V-0 相当です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 PAP-08V-S
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)18幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数8シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ樹脂系接着剤 EP330
セメダイン(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(3kg)当日出荷強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 コネクターカバー付き
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付き。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付いています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。3段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約155色ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h640をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.6
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181本当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz差込口形状ノーマルタイプ
電源タップ スリムタップ
サンワダイレクト¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なしその他【サージ耐量】2500Aサイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量15A・125V合計1500Wまでコード約4.2mm×7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなしアース端子なし対象地域日本マグネットなしプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口バリスタ電圧(V)470V雷ガードあり
キャップ(ネジ付)(500個入)黄
岩田製作所¥26,980税込¥29,6781箱(500箱)翌日出荷非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。入口がねじ形状のため密着性に優れています。電着塗装に最適です。取り外しやすい形状です。材質シリコン質量(g)750
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ スリムタップ PD33W対応
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A)サイズ【コード導体】1.8sq×2心タイプノーマル定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力)コード4.2mmx7.6mmVFFコードプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり電源コード3mアース端子なし対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポートプラグ形状2Pコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax間隔(mm)差込口:25.4差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口雷ガードなし
...