カテゴリ
- 制御機器(14)
- 農業機械(7)
- 清掃用品(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(7)
- ケルヒャー(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 富士通(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ANEX(2)
- ノーリツ(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハスクバーナ(1)
- フジクラ DDK(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- アポロ(1)
- TMEHジャパン(1)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap1m」の検索結果

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,898~税込¥6,488~1本10日以内出荷から13日以内出荷SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷から14日以内出荷SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷から13日以内出荷SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証
富士通¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1、6GHz×1)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証
富士通¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1と6GHz×1の切り替え)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証)
富士通¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル。
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
パワービット段付(マグネット入り)
ANEX(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10本)当日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60入数1
エコフィルター(ドライ用、水洗い不可)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用紙製フィルター。ドライ用で、水洗い不可の製品です。ダストクラスM(除去率99.9%)。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×57×215入数1
押しボタンスイッチ APシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。タイプ非洗浄プッシュ種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状丸ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間
サクションホース
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。適合機種NT 22/1 Ap Bpタイプ標準タイプ長さ(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
グラスファイバーフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥9,398~税込¥10,338~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
サクションホース径40、4m
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷サクションホース、長さ4m、パイプ径 ID40、標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。長さ10m、パイプ径 ID40、耐油性、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル
MAD MAX(マッドマックス)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル。ツーリングや私服など用途バイク用素材綿100%
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥8,198~税込¥9,018~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
バッテリー高枝チェンソー(530iP4)
ハスクバーナ¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥449税込¥4941個4日以内出荷接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状丸端子形状PC端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC500 1分間
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。GP28。SP10KMAPBKGP282K。SP10KMAPBKGP282W。GS28。SP20KMAPBKGS280K。SP20KMAPBKGS280W。QD50。SP5K0MAPBKQD501K。SP5K0MAPBKQD501P。SP5K0MAPBKQD501W。QP55。SP10KMAPBKQP550K。SP10KMAPBKQP551K。QP75。SP10KMAPBKQP751K。QP58。SP10KMAPBKQP580K。SP10KMAPBKQP580W。QS55。SP20KMAPBKQS550K。QS58。SP20KMAPBKQS580K。SP20KMAPBKQS580W。QX55。SP30KMAPBKQX550K。・ワイヤレス充電器。Io QI210。SP10WASYQI210B1K。SP10WASYQI210B1W。QI220。SP10WASYQI220C1B。・ワイヤレスイヤホン。Blast Plug BP75。SP3MWASYBP75BT0K。SP3MWASYBP75BT0B。SP3MWASYBP75BT0W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
7.9インチタブレット インストールキット(30系アルファード /ヴェルファイア用)
クラッツィオ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。 スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。 これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属)付属品取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書対応機種iPad mini 1-4モデル(7.9インチ)接続ケーブルApple MFI認証品を使用保証期間1年適合車種30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
押しボタンスイッチ APシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個5日以内出荷から9日以内出荷用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
アポロエリアソーラー 2段張り周囲100mセット
アポロ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781セット8日以内出荷イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)11電源(V)DC 12本体寸法(mm)480×250×270出力電圧(V)10000有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷備考Φ39×Φ3.0部品名称Oリング図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
シリンダーケース1シキ
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷規格49~56フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.15、MH10AP 本体部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.15、MH15P-2 本体部品_No.48、MH15AP 本体部品_No.7、背負い10A型部品_No.6、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.48、GH15P 人力噴霧機部品 シリンダーケース1シキ_No.48、セオイ15Aガタ 本体部品_No.10、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.15