カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap2-9」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    238税込262
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • PCローズハンドル アイワ金属

    PCローズハンドル

    アイワ金属(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品ビス(4×25mm)材質ABS樹脂、木目塗装寸法H(mm)21取手ハンドル
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
  • カラフルデコ フラワーマット マルカン ニッソー

    カラフルデコ フラワーマット

    マルカン ニッソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ラウンド型水槽や金魚鉢にもぴったり。フラワーマットを連結してレイアウトを楽しめます。
    材質PE、PET、セラミック(土台)ラベンダー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×40
  • 115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ

    115mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AP-29
  • 密閉ガラス容器 エスコ

    密閉ガラス容器

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
  • 二槽キャビネットシンク 東製作所

    二槽キャビネットシンク

    東製作所
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • カップホルダーベース 内径Φ65.3-88.9mm対応 ボール無 ラムマウント

    カップホルダーベース 内径Φ65.3-88.9mm対応 ボール無

    ラムマウント
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    主に自動車のカップホルダーに差し込んで取り付けるベースパーツ。別途菱形ジョイントを取り付けることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
    仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプベース
  • プラスティックジョイント TMEHジャパン

    プラスティックジョイント

    TMEHジャパン
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    プラスティックジョイント。_x000D_。中間。_x000D_。両側補強有。_x000D_。貫通。_x000D_。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
  • プラスティックジョイント TMEHジャパン

    プラスティックジョイント

    TMEHジャパン
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    プラスティックジョイント。_x000D_。中間。_x000D_。両側補強有。_x000D_。貫通。_x000D_。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
  • アイカポリ AICA(アイカ工業)

    アイカポリ

    AICA(アイカ工業)
    53,980税込59,378
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • アイカポリ AICA(アイカ工業)

    アイカポリ

    AICA(アイカ工業)
    47,980税込52,778
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)4木目
  • PCウッドハンドル アイワ金属

    PCウッドハンドル

    アイワ金属
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
    材質ABS樹脂使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • ブランクパネル 摂津金属工業

    ブランクパネル

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントリヤパネル 摂津金属工業

    フロントリヤパネル

    摂津金属工業
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロープパネル 摂津金属工業

    スロープパネル

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の傾斜型のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R

    NASTA(ナスタ)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R

    NASTA(ナスタ)
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5ブラック材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前プッシュボタン錠(発送機能付き)
  • 絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    22日以内出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形
  • Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm

    GYEON(ジーオン)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
    寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    319税込351
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号2
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータ
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号3
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号3
  • 液晶保護フィルム SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用寸法(mm)378.8×232.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック)

    DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
    質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
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
"ap2-9" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷