カテゴリ
- 制御機器(15)
- 整備工具・収納(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 卓上消耗品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- HIKMICRO(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KTC(7)
- omron(オムロン)(6)
- SMC(2)
- TKG(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- アサダ(1)
- エスコ(2)
- コガネイ(2)
- コーセル(2)
- サンドビック(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ホンダ(1)
- ラムマウント(2)
- 大中産業(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap201」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
クリップクランプツール
KTC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
コードリール(単相100V)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
エリアシステム AP-2011
アポロ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
高台カップ No.90
青山硝子¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質ガラス形状丸直径×高さ(mm)Φ90×78TKG品番9-2383-1701TKG品番(2017)6-2175-2201食器の種類和食器
EZオイルカートリッジ
アサダ¥7,998税込¥8,7981セット(3本)3日以内出荷真空ポンプTEZ8 専用適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
キレイ曲る板 真鍮
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511本翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質真鍮幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
メラミン「アプリケ」小鉢
TKG¥959税込¥1,0551個翌々日出荷洗浄器対応材質メラミン質量(kg)0.089色白容量(mL)170高さ(mm)53短辺(mm)109長辺(mm)109TKG品番9-2406-0901TKG品番(2017)6-2196-0901食器の種類洋食器
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
パーソナルアスピレーター
三商¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
網戸収納袋(サイズ識別ライン付)
結一産業¥20,980税込¥23,0781ケース(50枚)4日以内出荷網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します! 集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです! サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用材質ポリエチレン長さ(mm)1200厚さ(mm)0.08
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥32,980~税込¥36,278~1ケース(50枚)翌々日出荷から12日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
山一電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871アズワン品番65-7488-35
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
薄型アンテナ 50mmケーブル
Mono Wireless¥699税込¥7691個3日以内出荷以下のような場合に使用が可能なアンテナです。 ケースの外に突起物が許されない時 狭い筺体にアンテナを組み込みたい時 ワイヤアンテナの性能が出ない時 TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時 狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。 樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。 小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。 理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。 ※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。備考裏側に両面テープ付き。板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨するインピーダンス50ΩコネクタU.FLコネクタケーブル長(mm)50アンテナ利得(dBi)1.66偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
空気清浄機 AIRMEGA 400
COWAY(コーウェイ)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
カモフラング 胸前掛
大中産業¥3,798税込¥4,1781着6日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄の前掛けスタンダードな形状で多くの作業で使用できます。 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途簡易的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約105
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から68日以内出荷質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
袋ナット・ノンアスベストパッキンセット 袋ナット・パッキン各2個入 SV1NAPシリーズ
ミヤコ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から10日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ
HIKMICRO¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
GoProマウント&タフポールセット 全長76.2cm 1.5インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:789g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット
ウォーターレベル
大菱計器製作所¥899,800税込¥989,7801セット(3本)32日以内出荷から42日以内出荷広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。 水位を利用して高低差を測定する方式です。 1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。 高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます寸法(Φ×高さH)(mm)100×260平行度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ハンディリムーバーセット
KTC(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(5本)当日出荷ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125