カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ap21」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAKING AP21RID DAYTONA(デイトナ)BRAKING AP21RIDDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
アプローチ手すり AP-21 シロクマアプローチ手すり AP-21シロクマ(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から13日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
589税込648特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
キレイに曲がる板 コンテックキレイに曲がる板コンテック(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
パイプチャイム AP-021シリーズ アイワ金属パイプチャイム AP-021シリーズアイワ金属
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、パイプ/アルミ(アルマイト仕上)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
タワー型電源タップ 音光タワー型電源タップ音光
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質PC耐火性ABSブラックポート数4口(USB Type-A)スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8(3ピンプラグ対応)コンセント形状3P(接地2P)本体質量(g)約672電源コード(m)1.9(プラグ部を除く)定格出力【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)機能USB連動・雷ガード・スイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×126×165保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)スイッチ数2個(2極スイッチ)プラグ形状3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)定格入力AC100~125V(50/60Hz)12A
イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)イルリガードルスタンドナビス(アズワン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
温度計 クレセル温度計クレセル
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業ステンレスサドル 管類用C付永楽産業
2,398税込2,638
1箱(25個)
翌日出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
薄型ホイルナットソケット用プロ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ホイルナットソケット用プロTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器ハンディーエアーリール 6.4×10m日平機器(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
369税込406
1個
当日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
ガッポキャップ CAP211  鍵付 100Φ 青森宝栄工業ガッポキャップ CAP211 鍵付 100Φ青森宝栄工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途スチール/ステンレス/新アルミ兼用材質樹脂製直径(Φmm)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
真鍮 I型金具 WAKI(和気産業)真鍮 I型金具WAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド 10段TRUSCO(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器タフティー エアーリール(自動ストッパー)日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ240mm はさみ・裁ち(硬刃)エスコ
12,900税込14,190
1丁
当日出荷
材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約210
ワゴンシステムPタイプ サカエワゴンシステムPタイプサカエ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
表面 裏面両サイド使用可能で 多くの工具が収納できます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にて。幅(mm)650アイボリー高さ(mm)900奥行(mm)1418キャスター125Φ(ストッパー付2個)均等荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
カットメロン容器APメロウ21-16-2(85)(2百枚) エフピコチューパカットメロン容器APメロウ21-16-2(85)(2百枚)エフピコチューパ
13,980税込15,378
1セット(200枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、メロンボートカット用容器です。本体とフタが一体になっている汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)163×212×85耐熱温度(℃)60入数200
M 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 3 /3.3x8x0.8 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-213厚さ(mm)0.8
ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器ハンディーエアーリール(ブレーキ付)日平機器
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-214厚さ(mm)0.8
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)プロテクター TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)プロテクターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
199税込219
1個
当日出荷
ソケット形状6角材質樹脂
タフティーエアーリール 日平機器タフティーエアーリール日平機器
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
材質ポリカエスコ品番EA945AP-212厚さ(mm)0.5
380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材特性耐炎エスコ品番EA353AP-21質量(g)170タイプ肩の後で紐を結び寸法(cm)(肩口周り)20全長(cm)38手首周り(cm)16
壁掛けディスペンサー (小判用) エスコ壁掛けディスペンサー (小判用)エスコ
2,840税込3,124
1個(1個)
翌日出荷
壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様(目安)600枚用材質ABS、AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330ペーパー寸法(mm)220×170繰り返し・詰め替え対応
熱風発生機(インバーター付) 八光電機熱風発生機(インバーター付)八光電機
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AP-21
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から80日以内出荷
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22