カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(311)
  • 制御機器(50)
  • 切削工具(33)
  • バイク純正部品(18)
  • 農業機械(16)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap22」の検索結果

関連キーワード
576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から67日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
800税込880
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,200税込75,020
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
無線LANアクセスポイント。
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
7,798税込8,578
1台
16日以内出荷
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
589税込648特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
キレイに曲がる板 コンテックキレイに曲がる板コンテック(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
デスクトップボード幅600mm ブラック枠用下部仕切り板 AP-22TK用 透明塩ビ 馬印デスクトップボード幅600mm ブラック枠用下部仕切り板 AP-22TK用 透明塩ビ馬印
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
馬印製デスクトップボード:AP-22TKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など材質枠:アルミ、透明部:PVC硬質塩ビ外寸(幅W×高さH)(mm)579×167枠の色ブラック質量(kg)0.46
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSEプラグ形状スイング機能絶縁キャップ:あり、シャッター:ありタイプ差込口:ノーマルタイプ間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチですマグネット使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)定格15A・125Vコンセント個数10コンセント形状2P被覆二重被ふくコード耐トラッキング
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
499税込549特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
オートレベル APシリーズ PENTAXオートレベル APシリーズPENTAX
43,980税込48,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
ARケミカルセッター APタイプ 旭化成ARケミカルセッター APタイプ旭化成
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm馬印
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションです。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-22TOPが取り付け可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など仕様自立式材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール質量(kg)2.9開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816(600)×250×723有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)566×516色(パネル)透明パネル厚(mm)3
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
USBコネクタキャップ サンワサプライUSBコネクタキャップサンワサプライ(2件のレビュー)
899税込989
1個(20個)
当日出荷
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。 Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。 データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質PP種類USB Aコネクタ用(つめなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×12×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠飛沫防止パーティション AT-22T用下部仕切り板のみ 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション AT-22T用下部仕切り板のみ馬印
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-22Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ色(パネル)透明パネル厚(mm)3
真鍮 L型金具 WAKI(和気産業)真鍮 L型金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途インテリア・DIY作品に最適です。タイプL型材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2穴径(Φmm)大:6.3/小:4.0
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から27日以内出荷
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
349税込384
1個
当日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット馬印
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 仕切り板は取り外し可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など仕様自立式材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール色(パネル)透明パネル厚(mm)3
The Aminorum【ジ アミノラム】 TREATMENT ジ アミノラムThe Aminorum【ジ アミノラム】 TREATMENTジ アミノラム
399税込439
1個(350mL)
翌日出荷から8日以内出荷
The Aminorum【ジ アミノラム】 SHAMPOO ジ アミノラムThe Aminorum【ジ アミノラム】 SHAMPOOジ アミノラム
399税込439
1個(350mL)
翌日出荷
部品 京セラ部品京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
589税込648
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
...