カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap26」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
799税込879特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
319税込351特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
モノラルプラグ ミニP/Jセット オーム電機モノラルプラグ ミニP/Jセットオーム電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ステレオプラグ Φ3.5 ミニP/Jセット オーム電機ステレオプラグ Φ3.5 ミニP/Jセットオーム電機(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
Φ3.5ステレオミニプラグとミニジャックが作れます。
使用電線2芯シールド線
変換プラグ S3.5J-M6.3P オーム電機変換プラグ S3.5J-M6.3Pオーム電機
479税込527
1個
当日出荷
Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2オーム電機
839税込923
1個
当日出荷
ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
変換プラグ S6.3J-S3.5P オーム電機変換プラグ S6.3J-S3.5Pオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
ワンタッチ埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質PC:ABSアロイ
ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業ステンレスサドル 管類用C付永楽産業
2,598税込2,858
1箱(25個)
翌日出荷
PCスターツマミ アイワ金属PCスターツマミアイワ金属(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、つまみに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂ねじ寸法(mm)付属:4×25
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
879税込967
1個
当日出荷から14日以内出荷
ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用) セメダイン2液型エポキシ樹脂系接着剤 EP80W(冬用)セメダイン
26,980税込29,678
1箱(2セット)
翌々日出荷
用途冬用ですトラスコ品番113-9131質量(kg)7.5危険物の類別非危険物
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
スーパーカプラ SK11スーパーカプラSK11
379税込417
1個
当日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
腰袋両側ベルト KUNY'S腰袋両側ベルトKUNY'S
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
丈夫な2層仕立てでありながら、ポリエステルとバリスティックナイロン素材で軽量。調整可能・綿入りのサスペンダーで重いものも楽に運べます。大ポケットの底部は塩化ビニルによって強化されています。12cmの綿入りベルトには金属製ベルトが付いています。
材質ポリエステル・バリスティックナイロン寸法(mm)585×216×420質量(g)2495ウエスト(cm)74~116
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイクエフ・アール・シー
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ電池BR1225 3V電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
PCツマミ アイワ金属PCツマミアイワ金属
279税込307
1個
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、つまみに 裏側からビス止めするタイプ
材質樹脂寸法(mm)20
腰袋(両側・ベルト付) KUNY'S腰袋(両側・ベルト付)KUNY'S
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ポリエステルとバリスティックナイロン素材で頑丈かつ軽量です。軽量かつ頑丈なポリエステル+バリスティックナイロン製です。特許取得済みのハンドルデザインです。メインポケットの底部は耐摩耗性を高める為に補強されています。
用途工具の収納。材質バリスティックナイロン適応ウエスト(cm)73.5~117.0
ワンタッチ取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
変換アダプター S3.5P-RCAJ2 オーム電機変換アダプター S3.5P-RCAJ2オーム電機
839税込923
1個
3日以内出荷
ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付)Autobahn
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
中継コネクター S3.5J-S3.5J オーム電機中継コネクター S3.5J-S3.5Jオーム電機
519税込571
1個
3日以内出荷
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
30税込33特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
スリムハンドル アイワ金属スリムハンドルアイワ金属
329税込362
1個
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂寸法(mm)77シルバー使用ビス(mm)付属:4×22ビスピッチ(mm)60
スプリングダンパー付き取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリングダンパー付き取手TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。 ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。 面付けタイプで簡単に取付けができます。 取付ねじを隠すキャップ付きです。
用途医療機器・半導体製造装置材質ポリアミド(PA-GF50)質量(g)175標準色クリームタキゲンコード04558
21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ21- 26mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
185税込204
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)21~26アズワン品番64-7850-37入数2個
300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUSノーパンク26インチ折畳みシティサイクルACTIVE PLUS
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!パンクによるアクシデント防止!定期的な空気の補充は不要!路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!リムとタイヤが外れにくく安全!!折り畳んで保管できる災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)材質スチームフレーム幅(mm)181質量(kg)約19.7オフホワイト高さ(mm)105タイプ折り畳み奥行(mm)58タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93適応身長(cm)149~サドルの高さ(mm)約770~890
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) エスコ110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AP-26
密閉ガラス容器 エスコ密閉ガラス容器エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
積み重ね出来るフタ形状(※同径フタの場合)。指かかりがよく、つかみやすさに配慮。しっかり密閉できるパッキン付。
生分解性 PE宅配袋 封緘シール付 今村紙工生分解性 PE宅配袋 封緘シール付今村紙工
30,980税込34,078
1ケース(100枚×40袋)
4日以内出荷
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
用途商品発送用として材質ポリエチレングレー環境対応生分解性原料印刷環境対応マーク入テープテープ付きフィルム厚さ(μm)60
リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器  急速充電 PD最大20W最大20W WH ELPAリチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W最大20W WHELPA
4,738税込5,212
1個
翌々日出荷
従来電池比20%アップの21700充電池使用 PD20WのType-Cポートで入出力対応 AC100/240V対応
用途USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体 小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載ホワイトバッテリー容量(mAh)5000