カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 学童・教育用品(39)
  • バイク純正部品(25)
  • 農業機械(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 制御機器(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防災用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap300」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツMAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から6日以内出荷
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水性(mm)20000以上仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下質量(g)820(Lサイズ基準)材質(裏)ポリエステルメッシュ
AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツMAEGAKI(前垣)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から21日以内出荷
表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。 ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。 深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。 更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。
用途軽作業・デリバリー仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下セット質量(g)約820(Lサイズ)材質(裏)ポリエステルメッシュ材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mmH2O)20000以上
AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙 TGK(東京硝子器械)AP300シリーズ温度計用プリンタ用紙TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(5巻)
3日以内出荷
仕様1箱(5巻入り)TGK品番020-70-21-44
AP-300シリーズ用記録紙 安立計器AP-300シリーズ用記録紙安立計器
2,498税込2,748
1箱(5巻)
当日出荷
卓上シーラーAP-300 ユアファミリ卓上シーラーAP-300ユアファミリ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
849税込934特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 アクセスポイント エントリーモデル AP-300AX サイレックス・テクノロジーWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 アクセスポイント エントリーモデル AP-300AXサイレックス・テクノロジー
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
AP-300AXは、高速無線LAN通信規格であるWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応した業務用無線LANアクセスポイントです。サイレックス独自のツリー型接続メッシュネットワークであるAMC Mesh機能に対応し、複数の経路候補から動的に経路を選択してネットワークを構成し、ホップを重ねることで広カバレッジの無線LANネットワークを形成します。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
汗取りパッド マジックテープ 日光物産(NIKKO)汗取りパッド マジックテープ日光物産(NIKKO)
419税込461
1個
当日出荷
ヘルメット用汗取りパッド。マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能。丸洗いでき繰り返し使用可能。高吸水ポリマー使用。
用途ヘルメット装着作業時。汗をかく作業時。材質綿・ポリエステルライトブルーサイズフリー幅(cm)5長さ(cm)30
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
6,798税込7,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
9,438税込10,382
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
988税込1,087
1パック(3個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダアサダ マルチガスハイパワー300APアサダ
699税込769
1個
当日出荷
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
すのこで傘立て アイワ金属すのこで傘立てアイワ金属
449税込494
1セット
翌々日出荷
すのこで傘立てを作るパーツです。自由にペイントしたり、デコレーションしたりして玄関の雰囲気をリニューアルしてみましょう。
セット内容取扱説明書、接合パーツ 36×50×4mm 6個 取付ビス(3×12mm/鉄/皿タッピング)26本(2本予備)適合寸法(mm)(すのこ)桟(さん)の高さが18以上のもの
すのこでカンバン アイワ金属すのこでカンバンアイワ金属
529税込582
1セット
翌々日出荷
すのこで看板を作るパーツです。付属のチェーンで角度も調整できます。
用途お部屋のデコレーションやショップのサインにどうぞ。適合(すのこ)2枚1組で3kg以下の重さの物セット内容取扱説明書、丁番(鉄)38×27mm 2個 取付ビス(2.7×8mm/鉄/皿タッピング)9本(1本予備) 開き角度調整チェーン(鉄) 洋灯フック(鉄)2個 全て塗装仕上
すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタアイワ金属(1件のレビュー)
399税込439
1セット
翌々日出荷
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプウラタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁
すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ アイワ金属すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタアイワ金属
399税込439
1セット
当日出荷
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容すのこ用パーツ(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)タイプオモテタイプ耐荷重(kg)5設置場所石こうボード壁
2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分 アイワ金属2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分アイワ金属
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。
安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)棚受け金具棚受アクセサリー
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTOアンカーピンプーラー 大型トラック用KOTO
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
アングル止水栓 ダイワ化成アングル止水栓ダイワ化成
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ドアストッパーバッグ インライフ アイワ金属ドアストッパーバッグ インライフアイワ金属
819税込901
1個
3日以内出荷
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50アズワン品番64-5081-64
ドアストッパーバッグ エッフェル アイワ金属ドアストッパーバッグ エッフェルアイワ金属
819税込901
1個
4日以内出荷
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ) 南榮工業ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)南榮工業
15,980税込17,578
1セット(5個)
3日以内出荷
ルートプラスポット(エアープルーニングコンテナ)は通気性と排水性に優れた構造のポットです。 植物の根に酸素を送り込みやすくする為、側面に無数の穴が開いています。 内部の突起が根先を外側通気孔へ誘導し、その根先は空気で自然に剪定されます。 また、根詰まりが起こらない特殊な形状でサークリングを防ぎ、飛躍的な根張り、生長率を実現します。
用途果樹や植木の苗木育成に優れています。 底板と側板が取り外しできるため、植え替えしやすい構造です。付属品ピン×3個材質ポリエチレン(HDPE)ブラック
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
キャップ イノックキャップイノック
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース Arai(アライ)災害備蓄用 難燃コンパクトフリースArai(アライ)
5,098税込5,608
1枚ほか
5日以内出荷
難燃性のコンパクトな防災用フリース毛布です。真空パック包装でオフィスや家庭の備蓄に最適です。(公財)日本防炎協会認定品です。国際規格「OEKO-TEX STANDARD 100 Class1」認証製品です。
用途災害時の備蓄用品としてクリーム色質量(g)毛布:約480タイプケース無寸法(cm)毛布:135×165
ルートプラスポット ケース単位 南榮工業ルートプラスポット ケース単位南榮工業
57,980税込63,778
1セット(50個)
3日以内出荷
サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。
用途あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース Arai(アライ)災害備蓄用 難燃コンパクトフリースArai(アライ)
5,398税込5,938
1枚ほか
5日以内出荷
難燃性のコンパクトな防災用フリース毛布です。A4ファイルサイズなので書棚や机の引き出しに保管できます。オフィスや家庭の備蓄に最適です。(公財)日本防炎協会認定品です。国際規格「OEKO-TEX STANDARD 100 Class1」認証製品です。
用途災害時の備蓄用品としてクリーム色質量(g)毛布:約480タイプケース入寸法(cm)毛布:135×165
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列山一電機
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876アズワン品番65-7484-32
G2TAMα PLUS 300mLスプレー ピース&キューズG2TAMα PLUS 300mLスプレーピース&キューズ
44,980税込49,478
1本(300mL×36本)
7日以内出荷
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途ニオイの気になるシーン全般に。商品タイプ本体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
89,900税込98,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフアイワ金属
1,098税込1,208
1セット
10日以内出荷
ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。
安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150棚受け金具棚受アクセサリー
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
669税込736
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SEMI S8-0218準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2SEMI S8-0701準拠SESC6.8.1:AP-30-1UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)