カテゴリ

  • メカニカル部品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 制御機器(52)
  • 切削工具(38)
  • 機構部品(34)
  • バイク純正部品(29)
  • 清掃用品(20)
  • 測定用品(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ap40」の検索結果

581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP40)Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1ケース(500枚)
翌々日出荷
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
KEY COMP,BLANK   35121K1AP40 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K1AP40ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
アプローチ手すり AP-40 シロクマアプローチ手すり AP-40シロクマ
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800~950
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
AP40 GL FLTR 25MM 100PK Merck(メルクミリポア)AP40 GL FLTR 25MM 100PKMerck(メルクミリポア)
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷
アズワン品番62-8363-30
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ富士電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)富士電機
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から13日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
739税込813特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(奥行縮小タイプ用)富士電機
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(30件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
樹脂(PP)製 配管継手 キャップ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 キャップ岩崎製作所(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
冷蔵庫用デジタル温度計 クレセル冷蔵庫用デジタル温度計クレセル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670寸法H(mm)42寸法d(mm)106
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズアズピュア(アズワン)
5,880税込6,468
1袋(600枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制! レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質ポリエステル100%包装形態スタック包装質量(g/m2)120蒸発残留物DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g切断方法レーザーカット吸水性(g/m2)180溶出物質Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm粒子カウント液中:<1100/cm2(≧0.5μm)
アズピュア ポリエステルワイパー アズピュア(アズワン)アズピュア ポリエステルワイパーアズピュア(アズワン)
49,700税込54,670
1箱(600枚×10袋)
当日出荷
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
クラス100材質ポリエステル100%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
ボードアンカー マーベルボードアンカーマーベル
9,998税込10,998
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
汗取り帽子 日光物産(NIKKO)汗取り帽子日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インナーキャップ。 表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消。 裏地にはタオルと高吸水ポリマーの3層構造生地を使用し汗を素早く吸収します。 丸洗いでき繰り返し使用可能。
用途ヘルメット装着作業時・汗をかく作業時材質綿・ポリエステル・レーヨンサイズフリー
ワキ汗パット 大きめサイズ アイリスオーヤマワキ汗パット 大きめサイズアイリスオーヤマ
599税込659
1個
当日出荷
しっかり汗を吸収し、衣類への汗じみを防ぐワキ汗パットです。衣類に貼るだけの簡単装着です。銀イオン配合です。気になる汗のにおいを抑えます
材質パルプ、ポリエチレン、ポリエステ枚数40枚入り寸法(幅W×奥行D)(cm)13.5×14.5
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 アイワ金属NO.410取手 亜鉛ダイカスト製アイワ金属
829税込912
1個
当日出荷
シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
腰袋両側ベルト KUNY'S腰袋両側ベルトKUNY'S
72,980税込80,278
1個
翌日出荷
防水加工の皮革製で強く、耐久性があります。持ち運びに便利なハンドル付き。11個のポケット(大×8、小×3)付き。レザーベルトに金属製のバックルが付いています。
材質防水レザー寸法(mm)610×127×356質量(g)2268
足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
エアロケース ピロータイプ 大森エアロケース ピロータイプ大森
19,980税込21,978
1箱(300枚)
3日以内出荷
丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
宮城 パンチ ミヤギ宮城 パンチミヤギ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途平板用仕様A-1用材質SKD形状質量(kg)0.1刃形上刃
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400安立計器
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
...