カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • メカニカル部品(92)
  • 切削工具(87)
  • 作業服(65)
  • 物流用品(59)
  • 保管用品(44)
  • オフィス家具(39)
  • 自動車純正部品(36)
  • 機構部品(29)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 建築金物(26)
  • 作業工具(25)
  • 卓上消耗品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 住設機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全保護具(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap6」の検索結果

関連キーワード
1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
(1AP6)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1AP6)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
979税込1,077
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
ソリッドドリル SCD AP6 イスカルソリッドドリル SCD AP6イスカル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
NI6U-EG08-AP6X TURCKNI6U-EG08-AP6XTURCK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
579税込637
1袋(5個)
3日以内出荷
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED仕様ポリアリレート樹脂
BC10-QF5.5-AP6X2 TURCKBC10-QF5.5-AP6X2TURCK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCKBI15U-M30-AP6X-H1141TURCK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
BI4U-M12-AP6X-H1141 TURCKBI4U-M12-AP6X-H1141TURCK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCKNI12U-M18-AP6X-H1141TURCK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCKNI50U-CK40-AP6X2-H1141TURCK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(116件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(78件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 CRECER(クレセル)バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計CRECER(クレセル)(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
カラーパウダー3色セット ミニ 高森コーキカラーパウダー3色セット ミニ高森コーキ(3件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷
リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
アズピュア工業用綿棒Ⅱ アズワンアズピュア工業用綿棒Ⅱアズワン
2,590税込2,849
1箱(50袋×25本)
当日出荷
材質綿/天然コットン100%、軸/紙
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 アイワ金属ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付アイワ金属(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様船底裏カバー付付属品ビス(4×16mm)開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
ダイカスト半回転取手 アイワ金属ダイカスト半回転取手アイワ金属(6件のレビュー)
869税込956
1パック
当日出荷
取手半回転取手
吸盤フック 共栄プラスチック吸盤フック共栄プラスチック
179税込197
1パック(2個)
当日出荷
店頭用パックの吸盤フックです。滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。直径40mmの大型吸盤を使用しています。
材質吸盤:塩化ビニール樹脂製、フック:ポリスチレンクリア直径(Φmm)吸盤:40寸法(縦×横)(mm)フック:40×22耐荷重(g)600
タイプC コネクタキャップ サンワサプライタイプC コネクタキャップサンワサプライ(5件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
439税込483
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
アクリル白名札 共栄プラスチックアクリル白名札共栄プラスチック
149税込164
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様無地材質(本体)アクリル樹脂製
185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)185取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
関連キーワード
...