カテゴリ
- パソコン/周辺機器(102)
- 制御機器(92)
- 切削工具(62)
- 作業服(39)
- オフィス家具(31)
- 建築金物(25)
- 農業機械(20)
- 機構部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 整備工具・収納(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 自動車補修部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 物流用品(6)
- 住設機器(6)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK(33)
- コクヨ(29)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 三菱マテリアル(21)
- KTC(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ボンマックス(13)
- TURCK(13)
- WatchGuard(13)
- イスカル(12)
- アルファックス(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- ARMOR-X(10)
- エスコ(9)
- アーノルドパーマー(9)
- サンドビック(8)
- エフピコチューパ(8)
- オーム電機(7)
- キャニオン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap6」の検索結果

Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
AP6S形小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371袋(5個)3日以内出荷省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ仕様ポリアリレート樹脂光源LED
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計
CRECER(クレセル)(8件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。寸法(mm)Φ58×18質量(g)20測定範囲(℃)-30~+30最小単位(℃)1
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付
アイワ金属(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷付属品ビス(4×16mm)仕様船底裏カバー付材質亜鉛ダイカスト開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
タイプC コネクタキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
カラーパウダー3色セット ミニ
高森コーキ(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
吸盤フック
共栄プラスチック¥179税込¥1971パック(2個)当日出荷店頭用パックの吸盤フックです。滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。直径40mmの大型吸盤を使用しています。材質吸盤:塩化ビニール樹脂製、フック:ポリスチレン色クリア直径(Φmm)吸盤:40寸法(縦×横)(mm)フック:40×22耐荷重(g)600
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
アクリル白名札
共栄プラスチック¥149税込¥1641枚当日出荷無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。仕様無地色白材質(本体)アクリル樹脂製
ハイカプラ
SK11¥439税込¥4831個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
185取替用先端チップ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
...