カテゴリ
- 建材・エクステリア(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
サービス分類
「ap60 庇」の検索結果

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし
アルフィン(旧:共和)¥31,980税込¥35,1781枚6日以内出荷フラット面がうつくしいスリムタイプ!アルポリック(R)/frを使用した1枚パネルのひさし。色ムラの少ない塗?面と平滑性で、大面積フラットパネルの美しさを表現します。本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げのアルポリックを本体パネルに使用した庇です。アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】381kgf/m2をクリア(出幅:600mm 全長:1400mm、鉄板10kg×32枚として)性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム、芯材/fr樹脂(本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用)全長(mm)900~3000シリーズAP60シリーズ色(パネル)シルバーメタリック/ステンカラーメタリック/ブラック(※本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラー、ブラックです)出幅(mm)100~600パネル厚(mm)8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ
アルフィン(旧:共和)¥36,060税込¥39,6661枚欠品中アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,170税込¥5,6871台6日以内出荷出幅100mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF91シリーズ質量(kg/m)0.9表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥10,180税込¥11,1981台6日以内出荷出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ(出幅400mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥16,980税込¥18,6781台欠品中出幅400mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF76シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)400材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF79シリーズ(出幅500mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷出幅500mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF79シリーズ質量(kg/m)7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)500材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,800税込¥10,7801台6日以内出荷出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,790税込¥6,3691台6日以内出荷出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷出幅350mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF73シリーズ質量(kg/m)5.2表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)350材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き
岩井工業所¥56,980~税込¥62,678~1セット7日以内出荷出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。出幅(mm)1000材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m
クールサマーオーニング
タカショー(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。用途家屋や施設の軒下で日除けとして取付け高さ(cm)約201~301
RSバイザー 30型
ダイケン¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から9日以内出荷シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。出幅(mm)300材質アルミ
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,490税込¥10,4391台6日以内出荷出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF78シリーズ(出幅450mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷出幅450mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF78シリーズ質量(kg/m)6.1表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)450材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工