カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap64」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ

    KTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D(mm)38
  • APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(1000本)
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
  • 吸盤 横穴タイプ 共栄プラスチック

    吸盤 横穴タイプ

    共栄プラスチック
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(50個)
    当日出荷
    吸盤の定番といったらこれ!横穴タイプの吸盤です。
  • APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥549税込¥604
    1パック(35本)
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
  • APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタ KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタ

    KTC
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-59
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • APリベット(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット(500本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    3日以内出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等寸法H(mm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0適合サイズ(mm)【ノーズピース】4.8寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.92引張強度(kN)2.36せん断強度(KN)1.58フランジ径(Φmm)9.5
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    ¥75,387税込¥82,926
    1袋(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
  • <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    色ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
    色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
  • 着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用) ノダ

    着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用)

    ノダ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
    セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル

    4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
    用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング刃数4表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列

    山一電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891アズワン品番65-7495-95
  • エンジンコンピューター(AP) スバル

    エンジンコンピューター(AP)

    スバル
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機

    基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列

    山一電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2893アズワン品番65-7484-95
  • 木製棚板 (単色:ホワイト) SUNWAVE(LIXIL)

    木製棚板 (単色:ホワイト)

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 木製棚板 (単色:スレートグレー) SUNWAVE(LIXIL)

    木製棚板 (単色:スレートグレー)

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥357,000~税込¥392,700~
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥397,200~税込¥436,920~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥369,900~税込¥406,890~
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    使用環境屋外形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • APケーキトレーゴールド 64-92KB (100枚入) SOPAKかねみつ

    APケーキトレーゴールド 64-92KB (100枚入)

    SOPAKかねみつ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    フレンチ・クラシカルな雰囲気を醸し出す、個性豊かなレリーフがそろった人気シリーズです。花形や波形、オーバルなど、多彩なデザインを展開するAP丸形シリーズ。フレンチ・クラシカルな表情が、シンプルなケーキにも、にぎやかなタルトにも自然にマッチし、ケーキの魅力をさらに引き出します。
    材質A-PET寸法(mm)64×92×12(外寸×高さ)コード219000280底寸法(mm)42×70
  • カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚)

    エフピコチューパ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約130gが中身の目安です。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)96×101×64耐熱温度(℃)60入数900
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    欠品中
    オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
    用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格Wi-Fi 6ポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
  • ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナ

    ソーチェン H00(25AP)

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚 アイリスチトセ

    事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚

    アイリスチトセ
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1台
    46日以内出荷
    材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様

    スギハラ(SUGIHARA)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
    用途剪定作業用
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
  • ドレッシングカップ 本体 中央化学

    ドレッシングカップ 本体

    中央化学
    ¥829税込¥912
    1袋(50枚)
    当日出荷
    つまみが滑り止め加工により開けやすい設計、さらに注ぎやすく液だれしにくい形状です。容量30ml。
    材質A-PET高さ(mm)32短辺(mm)64長辺(mm)74アズワン品番64-1213-13商品タイプ本体
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP5N

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
    付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PC色ブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応