十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)120
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
用途扉固定用
材質ポリプロピレン[PP]
質量(g)40
吸着力(N)24
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
関連キーワード