十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)187
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)167
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)235
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)192
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)402
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)428
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)362
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)407
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に
材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)(ブッシュ)12
質量(g)428
表面処理本体:アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード