7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)0.36 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(シンプル・シグナリング) コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。 UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。 Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg)0.36 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(シンプル・シグナリング) コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg)0.2 Black 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108 入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1 コネクタARJ45 コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
5,598 税込6,158
欠品中

APC(シュナイダーエレクトリック)DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg)0.41 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108 入力【コード長】2m、【電源コードの数】1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタARJ45 コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J
SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)22.27 出力【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)22.27 出力【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。 APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。 OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応 PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg)0.45 Grey 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×102×51 入力【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲-5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタARJ-48 コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷