カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「apc6-01」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
699税込769
1個
翌々日出荷
PPS製ストレート型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。
用途HMP用トラスコ品番810-6044
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outletシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-19
T-ドリスカップ 蓋 エフピコT-ドリスカップ 蓋エフピコ
8,398税込9,238
1ケース(30枚×20袋)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 outAPC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
ハンドル(R)アウター (1A06) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1A06)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (1A06) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (1A06)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
PDU、Switched、1PH、208V、30A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched、1PH、208V、30Aシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 5.0kW、 1PH、 208V、 30A、 L6-30P、 40 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、1PH、208V、30A シュナイダーエレクトリックPDU、Metered、1PH、208V、30Aシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 5.0kW、 1PH、 208V、 30A、 L6-30P、 40 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、1PH、208V、30A シュナイダーエレクトリックPDU、Switched Plus、1PH、208V、30Aシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 5.0kW、 1PH、 208V、 30A、 L6-30P、 40 Outlet
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
NetBotz Rack Monitor 250A シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 250Aシュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket質量(kg)正味:1.27タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Industrial rack PC幅(cm)43.2、「梱包」22.6梱包数1高さ(cm)4.4、「梱包」6.6梱包質量(g)2950周囲温度(℃)稼動に適した:0…45通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus奥行き(cm)「梱包」45.7ストレージ周囲温度:-15…65℃深さ(cm)5.9
CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,998税込5,498
1個
27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 39 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-39 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数30定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,498税込6,048
1個
27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 51 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-51 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数52定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,298税込4,728
1個
27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 31 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-31 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数19定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズプラグコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 55 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-55 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数73定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ28コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応