カテゴリ

  • 制御機器(2,293)
  • オフィス家具(1,043)
  • バイク部品(764)
  • パソコン/周辺機器(709)
  • バイク純正部品(665)
  • 自動車純正部品(443)
  • トラック純正部品(394)
  • 建材・エクステリア(312)
  • 機構部品(268)
  • 科学研究・開発用品(200)
  • 卓上消耗品(163)
  • 事務用品(126)
  • 学童・教育用品(116)
  • テープ(101)
  • メカニカル部品(100)
  • 作業服(72)
  • 家電(72)
  • 切削工具(69)
  • 農業機械(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 測定用品(49)
  • 建築金物(47)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 自転車部品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 日用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電気材料(29)
  • 厨房用品(26)
  • 塗料(25)
  • 電動工具(21)
  • 防災用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • カー用品(18)
  • 作業工具(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 研磨材(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 物流用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 手袋(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ape」の検索結果

関連キーワード
8,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 押しボタンスイッチ APEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。 UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
    タイプ洗浄プッシュタイプ種類非照光式使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.78~2.94N
  • ハーネス フロント (1APE) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1APE)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • メガオイルポンプ/APE DAYTONA(デイトナ)

    メガオイルポンプ/APE

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
    主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
  • APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    APEシリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    1,300税込1,430
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

    パイロットジェット ケーヒン APE用

    KITACO(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。 開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
    タイプケーヒン APE用適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
  • APE50/100 ビレットトップブリッジタンタイ SHIFTUP(シフトアップ)

    APE50/100 ビレットトップブリッジタンタイ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ※写真のブラケットは付属しません。
    SILVER主な適合車種APE50/100/D
  • インテークガスケット APE100 DAYTONA(デイトナ)

    インテークガスケット APE100

    DAYTONA(デイトナ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム ボデーカウリング 68281-16G00-APE スズキ

    エンブレム ボデーカウリング 68281-16G00-APE

    スズキ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • エアロバイザー(APE) DAYTONA(デイトナ)

    エアロバイザー(APE)

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。
    主な適合車種エイプ100/TypeD(HC07/13・02-08)・エイプ50/TypeD(AC16/18・01-08)モンキー・ゴリラ不可
  • エキゾーストバルブ (Ape) TAKEGAWA(武川)

    エキゾーストバルブ (Ape)

    TAKEGAWA(武川)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • インテークバルブ (Ape) TAKEGAWA(武川)

    インテークバルブ (Ape)

    TAKEGAWA(武川)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
  • クラシック ユオンケイ MONKEY APE SHIFTUP(シフトアップ)

    クラシック ユオンケイ MONKEY APE

    SHIFTUP(シフトアップ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • Ape/×Rモタード バッテリーキット TAKEGAWA(武川)

    Ape/×Rモタード バッテリーキット

    TAKEGAWA(武川)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • APE50/100 ビレットアルミスイングアーム SHIFTUP(シフトアップ)

    APE50/100 ビレットアルミスイングアーム

    SHIFTUP(シフトアップ)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • Rマスターシリンダーブラケット/APE DAYTONA(デイトナ)

    Rマスターシリンダーブラケット/APE

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
  • APE50/100 ビレットトップブリッジセット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE50/100 ビレットトップブリッジセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    フロント廻りの剛性アップ。ハンドル廻りの質感を高めます。
    主な適合車種APE50/100/D
  • APE/XR50/100 ビレットステムナット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/100 ビレットステムナット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主な適合車種APE50/100/D/XR50/100
  • マニーパッキン APE(VM26) KITACO

    マニーパッキン APE(VM26)

    KITACO
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • PC20ヨウコネクティングチューブ/APE DAYTONA(デイトナ)

    PC20ヨウコネクティングチューブ/APE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
  • APE50/100 ビレットトップブリッジタンタイ (BLACK) SHIFTUP(シフトアップ)

    APE50/100 ビレットトップブリッジタンタイ (BLACK)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
  • APE/XR50/100 ビレットステムナット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/100 ビレットステムナット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    GOLD
  • APE/XR VM26 ビレットマニホールドセット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR VM26 ビレットマニホールドセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • キョウカバルブSPGセット/APE DAYTONA(デイトナ)

    キョウカバルブSPGセット/APE

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7・AC16-1000001-1599999)・APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR50モタード(XR50M/5/7・AD14-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
  • APE/XR ビレットオイルクーラー オイルバイパス SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR ビレットオイルクーラー オイルバイパス

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • APE/XR50/100 キョウカリアショック SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/100 キョウカリアショック

    SHIFTUP(シフトアップ)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • APE/XR50/100 ハンドルブラケット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR50/100 ハンドルブラケット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種APE50/100/D/XR50/100
  • APE50/100 ビレットトップブリッジセット  (BLACK) SHIFTUP(シフトアップ)

    APE50/100 ビレットトップブリッジセット (BLACK)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
  • モンキー/APE レーシングフィラーキャップ SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー/APE レーシングフィラーキャップ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    GOLD
  • APE/XR PC20 ビレットマニホールドセット SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR PC20 ビレットマニホールドセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
  • APE フィラーキャップ レベルゲージツキ SHIFTUP(シフトアップ)

    APE フィラーキャップ レベルゲージツキ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主な適合車種APE50/100/D/XR50/100
  • ホシュウガスケットセットPC20/APE DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウガスケットセットPC20/APE

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1セット
    3日以内出荷
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種PC20ボルトオンビッグキャブキット(90282、90283)内補修部品
  • APE/XR/NSF100 チェーンガイド SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 チェーンガイド

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • APE-M用ブラケット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    APE-M用ブラケット

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    AT-M,ATE-M 2極用ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)

    プログレスR-CDI モンキー,APE

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
  • バンジョーボルト B ロング (Ape) TAKEGAWA(武川)

    バンジョーボルト B ロング (Ape)

    TAKEGAWA(武川)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • APE/XR ブラック スロットルケーブル SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR ブラック スロットルケーブル

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
  • インテークバルブ(APE Stage-3) TAKEGAWA(武川)

    インテークバルブ(APE Stage-3)

    TAKEGAWA(武川)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
...