カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 丸型コネクタ本体(7)
    • ディスクリートその他関連用品(2)
  • クリーンルーム用品(11)
    • クリーンルーム用綿棒(1)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 作業服(50)
  • メカニカル部品(8)
  • 日用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 介護用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「apex」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス その他インサート APEX セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他インサート APEX

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミニウム加工用の硬い耐摩耗性ノンコート材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4946寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEX ファインベビースワッブ 100本入り HUBY

    APEX ファインベビースワッブ 100本入り

    HUBY
    6,998税込7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
    用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸
  • apex ドーム型ブラジャーネット ダイヤコーポレーション

    apex ドーム型ブラジャーネット

    ダイヤコーポレーション
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ブラジャーをやさしく包んで洗いますブラジャーの形にピッタリ合うドーム型なので包み込むように優しく洗います。 側面のクッションメッシュと内側の細かいメッシュが衣類を優しく守ります。 ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。
    タイプブラジャー用材質ポリエステル・ナイロンピンク(ファスナー)、グリーン(つまみ)質量(g)約56寸法(直径Φ×高さH)(mm)約180×120再生紙使用マーク適合
  • ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション: 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、SMDコンデンサ、マイクロファイン合金チョーク。・オーバークロック テクノロジー: NPU BOOST、オーバークロッカーのツールキット、AI OVERCLOCKING。・包括的な冷却:サーマルマネジメント、クーラーの互換性、VRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、高伝導性サーマルパッド、AI Cooling ll、M.2 ヒートシンクとバックプレート、PCHヒートシンク、ROG DIMM.2カードヒートシンク、 ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、M.2 Slots with ROG M.2 PowerBoost、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロント1 x USB 20Gbps 60W 急速充電 & 1 × USB 10Gbps TYPE-C。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、10Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-Code、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド。・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos。・ASUS AIインテリジェンス:AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)370×312×108機能BIOS:2×256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme OC Kit、FlexKey button、LN2 Mode、ProbeIt、ReTry button、Safe boot button、Start button、Slow Mode、Extreme Engine Digi+、SMD Capacitor、MicroFine Alloy Choke、ASUS Q-Design 、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-Dashboard、Q-Connector、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Dual BIOS、Front Panel USB 20Gbps with Quick Charge 4+ Support、Support: up to 60W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5/9/15/20V max. 3A/ PPS:3.3-21V max. 3A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)チップセットIntel Z890オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Gold-plated audio jacks、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Audio coverRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 11 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、4 × USB 10Gbps ports(4 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 10 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 60W PD/QC4+)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、USB Type-C power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A、PPS:3.3-21V max. 3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 5.8Gbps transfer rateストレージTotal supports 6 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 modes)、DIMM.2_1 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode) 、DIMM.2_2 slot(Key M) via ROG DIMM.2、type 2230/2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5、M.2_3 & M.2_4 share bandwidth with PCIE×16(G5)_2. When M.2_3 is enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will run ×4. When M.2_3 & M.2_4 are enabled、PCIE×16(G5)_1 will run ×8 & PCIE×16(G5)_2 will disabled内蔵グラフィックス2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、Internet Security (1-year full version)、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 EXtreme (1 year full version)、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、HWiNFO、ASUS AI Advisor、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Turbo Vcore、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Thunderbolt Share、USB Wattage Watcher、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
  • マイクコネクタ(4ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン オス)

    APEX
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのオス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(2ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(2ピン オス)

    APEX
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    2ピンマイクコネクターのオス
    定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEX

    マイクコネクタ 防塵金属キャップ

    APEX
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    PLT-25シリーズ用の保護キャップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • apex角型洗濯ネット・大物用 ダイヤコーポレーション

    apex角型洗濯ネット・大物用

    ダイヤコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    バスタオルなら3枚、ワイシャツなら4枚洗えます。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。(ネットの縫いしろは、衣類を傷めないようにテープでくるんであります)。ジャンボサイズですので、大物洗いやまとめ洗いに便利です。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
    材質ポリエステルホワイトタイプ角型洗濯ネット・大物用幅(cm)60高さ(cm)60
  • apex丸型ランジェリーネット ダイヤコーポレーション

    apex丸型ランジェリーネット

    ダイヤコーポレーション
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    キャミソールなら4枚、スリップなら2枚洗えます。回転しやすい丸型なので洗濯物が片寄りにくく、泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。下着についているカギホック等が網目から飛び出さないため、他の洗濯物を傷めません。ネットの表面はソフトなチュール調の網目なのでデリケートな衣類を優しく守ります。(ネットの縫いしろは衣類を傷めないようにテープでくるんであります)。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
    材質ポリエステルホワイト質量(g)22タイプ丸型ランジェリーネット直径(Φcm)24
  • SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き ブラック MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き ブラック

    MSソリューションズ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
    材質TPU+PC+PUブラックタイプケース型本体寸法(mm)W75×H152×D12本体質量(kg)44対応機種iPhone 15特性スタンド付き
  • apex筒型ガードネット・大物用 ダイヤコーポレーション

    apex筒型ガードネット・大物用

    ダイヤコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    タオルケットなら2枚、トレーナーなら3枚洗えます。 細かい網目のガードメッシュが洗濯物から出る糸クズなどの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。ジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です。 布地のすり切れや型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。
    材質ポリエステルホワイト質量(g)107タイプ筒型ガードネット・大物用直径(Φcm)40高さ(cm)50
  • SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き レッド MSソリューションズ

    SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き レッド

    MSソリューションズ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
    材質TPU+PC+PUレッドタイプケース型本体寸法(mm)W75×H152×D12本体質量(kg)44対応機種iPhone 15特性スタンド付き
  • Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ オス Delphi

    Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ オス

    Delphi
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apex丸型ガードネット大物用 ダイヤコーポレーション

    Apex丸型ガードネット大物用

    ダイヤコーポレーション(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    回転しやすい丸型なので洗濯物が片寄りにくく、泡切れもよく、汚れがきれいに落とせます。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。洗濯物から出る糸クズや毛糸クズの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。家庭用ドライ洗剤も使用できます。乾燥機でも使用できます。
    材質ポリエステル直径(Φcm)約35RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコネクタ(4ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン メス)

    APEX
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのメス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • 19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX

    19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ

    APEX
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
    用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン×1、リモコン用乾電池×2、miniB-CASカード×1、ビス×1質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)※ACコード直出し消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)(スタンド含む)取付ねじM4コントラスト比1000:1電気代の目安970入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1VESAマウント(mm)100×100(M4)スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366×768年間消費電力量(kWh/年)36省エネ基準達成率(%)94(2026年)パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)TVチューナー地上デジタル×1、BS・CS110°×1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
  • Apex角型ガードネット大物用 ダイヤコーポレーション

    Apex角型ガードネット大物用

    ダイヤコーポレーション
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    洗濯物から出る糸クズや毛糸クズの侵入をおさえて、ネット内の洗濯物をやさしく守る洗濯ネットです。布地のすり切れ、型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品などのケバ立ちをおさえます。Yシャツなら4枚洗えます。YKKと共同開発された洗濯ネット専用ファスナーを採用。ファスナーカバー付き。乾燥機でも使用できます。
    材質ポリエステル外形寸法(cm)約50×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEX丸型ガードネット大 ダイヤ

    APEX丸型ガードネット大

    ダイヤ
    499税込549
    1枚
    7日以内出荷
    糸くずの侵入をおさえてしっかり洗います。布地のすり切れや型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みをおさえる洗濯ネットです。
    材質ポリエステルタイプ丸型直径(Φcm)約30使用の目安ブラウス2枚・トレーナー1枚・ソックス7足RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gem true APEX APEX

    Gem true APEX

    APEX
    239,800税込263,780
    1台
    11日以内出荷
    ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!。APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。
    用途電源:バッテリー内蔵。本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm。本体重量:120g。その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査。 判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、。 モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石。 判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー。標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
  • Apex角型ガードネット大 ダイヤ

    Apex角型ガードネット大

    ダイヤ
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    YKK耐熱ファスナーの洗濯ネット!糸くず等を侵入しにくくする細かい網目を使用。ネット内の糸屑等を四隅でキャッチするので取り出しやすく、手入れも簡単。かびや臭いがつきにくい抗菌防臭加工のネットを使用。洗濯中のファスナーの開きを防ぐファスナー(スライダー)ストッパー付き。洗ってそのまま吊して干すことができるネームテープ付。
    用途洗濯ネット 洗濯小物 ランドリーネット材質ポリエステル寸法(cm)40×50
  • <アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX

    <アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

    APEX
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
    付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約23.5電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)216寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む)コントラスト比6000:1解像度3840×2160電気代の目安10500入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1VESAマウント(mm)400×300(M8)スピーカー15W+15W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81発売年2024年モニターサイズ75型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350応答時間(ms)6.5
  • マイクコネクタ(3ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン メス)

    APEX
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのメス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(3ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン オス)

    APEX
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのオス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEX

    マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い

    APEX
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    2ピンマイクコネクターのメス
    定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス Delphi

    Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス

    Delphi
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Apexコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Aramus Apex グローブ LIZARD SKINS

    Aramus Apex グローブ

    LIZARD SKINS
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
  • COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー COOLER MASTER

    COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー

    COOLER MASTER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm
    寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2
  • Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ メス Delphi

    Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ メス

    Delphi
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧 APEX

    Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧

    APEX
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    電源タイプデュアル実装タイプスルーホール1チップ当たりのチャンネル数1
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TV用 液晶保護フィルム  APEX AP245GL 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム APEX AP245GL 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種APEX AP245GL適合サイズ24インチ取付け方法シリコン吸着特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AP50DPX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 電源延長コード(3P) サンワサプライ

    電源延長コード(3P)

    サンワサプライ(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム APEX AP43APX 43インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム APEX AP43APX 43インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AP43APX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム APEX AS19BTM 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム APEX AS19BTM 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AS19BTM取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム APEX QL-245RZ 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム APEX QL-245RZ 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種APEX QL-245RZ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
  • 成形パルプ製 使い捨て尿器専用 女性用アダプター APEX PULP

    成形パルプ製 使い捨て尿器専用 女性用アダプター

    APEX PULP
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
    用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。タイプ女性用材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)適合温度(℃)-3~約35耐水性約4時間質量(g/個)3.6対応マセレーター種類女性用
  • 成形パルプ製 使い捨て便器 APEX PULP

    成形パルプ製 使い捨て便器

    APEX PULP
    9,098税込10,008
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
    用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。容量(mL)2000材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)適合温度(℃)-3~約35耐水性約4時間質量(g/個)52対応マセレーター種類便器
  • 成形パルプ製使い捨て 便器サポーター APEX PULP

    成形パルプ製使い捨て 便器サポーター

    APEX PULP
    3,698税込4,068
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
    用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。容量(mL)2000材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)適合温度(℃)-3~約35耐水性約4時間質量(g/個)95対応マセレーター耐荷重(kg)約100種類サポーター
  • TV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム APEX PY19MA1 19インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX PY19MA1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ型特性反射防止 ノングレア