カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • オフィス家具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(7)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apf」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用 オーム電機

    交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
  • 強化絶縁対応 欧州型 スリムパワーリレー APFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁対応 欧州型 スリムパワーリレー APFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ ファイバー入り

    染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(1.2kg)ほか
    3日以内出荷
    一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
    配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ボールエンドミル 非鉄金属用 APF-B 京セラ

    ボールエンドミル 非鉄金属用 APF-B

    京セラ
    27,980税込30,778
    1本
    29日以内出荷
    可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
    用途被削材:非鉄金属。
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • デスククランプ サンワサプライ

    デスククランプ

    サンワサプライ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入 今村紙工

    ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入

    今村紙工
    549税込604
    1パック(50枚)
    当日出荷
    紙製のA4判ホルダーです。
    用途書類を入れて送付等に。トラスコ品番337-4235サイズA4縦(mm)310横(mm)230
  • ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    開き戸用の包丁差しです。 普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。 刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。 取付用のビス2本付き。 包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。
    付属品ビス材質ポリプロピレンアズワン品番64-5158-48
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • KL-1E型用アッパーフック 神内電機製作所

    KL-1E型用アッパーフック

    神内電機製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホームホイスト本体とキャリアとの連結に使用します。
  • タフカップホワイト サンナップ

    タフカップホワイト

    サンナップ
    679税込747
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)ホワイト
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    349税込384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)

    TOWA (ラベラー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
    付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    開き戸用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 包丁が4本収納できます。 通気性の良いスリット構造です。
    材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチールアズワン品番64-5151-92
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B

    宇都宮製作[手袋]
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2仕様スタンダードタイプホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P
  • ガオナ 引出し用包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 引出し用包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    引出収納用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 刃渡り210ミリまでの包丁が4本収納できます。 引出の前板及び底板どちらでも設置できます。 取外しができるのでお手入れが簡単です。 左右勝手の切替もできます。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5151-93
  • シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W

    宇都宮製作[手袋]
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
    用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
  • 棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    43税込47
    1セット
    当日出荷
    棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • OA用上質普通紙A4 オーム電機

    OA用上質普通紙A4

    オーム電機
    699税込769
    1セット(220個)
    当日出荷
    カラー対応で機種を選ばない上質普通紙インクジェット・普通紙FAX・カラーレーザーなど、家庭でオフィスで幅広い用途に使える上質紙ですモノクロレーザー・コピーにも長期間の保存に優れた中性紙白色度が高い上質普通紙(白色度96%以上)で文字クッキリ両面どちらでも印刷可能コピー、FAXにもおすすめ
    寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)96
  • ガオナ 水切りネット 100枚入り (浅型排水口用 詰まり防止 衛生的) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水切りネット 100枚入り (浅型排水口用 詰まり防止 衛生的)

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個(100枚)
    当日出荷
    キッチンの浅型バスケットに被せるだけで、ゴミなどをキャッチする水切りネットです。 細かい網目が排水口に流れるゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 ゴミがバスケットにからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けできます。 深さ10センチ以下の浅型バスケットに使用できます。 100枚入り
    材質ポリエステルアズワン品番64-5158-56
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
    付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USB充電機能付きタップ サンワサプライ

    USB充電機能付きタップ

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能絶縁キャップアースコード付き、マグネット付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×52×31アース端子ありアズワン品番64-0898-32マグネットありプラグ形状2PスイングプラグUSBポート3
  • LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコム

    LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

    エレコム(5件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1本
    当日出荷
    外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。ケーブル両端に爪折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプAWG24の単線仕様です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までブラック規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造単線動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)結線方式ストレート結線使用場所屋内外ケーブルサイズ(AWG)24
  • Acerpure 交換用HEPAフィルター Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用HEPAフィルター

    Acer(エイサー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    4層から形成されるフィルターは最大99.99%のコロナウィルスや空気中のバクテリアを除去し、99.97%の超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.1をキャッチします。直径275mm、高さ400mmの大型フィルターがパワフルに空気を正常します
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • これエエやん 包丁差し キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 包丁差し キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。 普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。 刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。 取付用のビス2本付き。
    用途キッチンの原状回復に最適な開き戸用包丁差し10個入りです。付属品ビス材質ポリプロピレン
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式ねじコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ワイドレシーバーレンジャー アテ付 プロフィスト21(王子ゴム)

    ワイドレシーバーレンジャー アテ付

    プロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
    809税込890
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて疲れにくい。イヤな臭いがしない。手に優しく丈夫。肌感覚で手になじむ。手の平補強付!。丸洗いOK