カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 汎用流体用ソレノイドバルブ(4)
絞り込み
管接続口径
- 3/8
- 1/4(4)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
ブランド
- CKD(4)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(1)
- AC200(3)
- AC220(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
- DC100(1)
ポート数
- 2(3)
作動方式
- パイロットキック式(3)
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「apk11」の検索結果

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)
CKD¥8,298~税込¥9,128~1台4日以内出荷から16日以内出荷APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥12,154~税込¥13,369~1個当日出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE