カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「apl-03」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
PL警告表示ラベル アイマークPL警告表示ラベルアイマーク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。取付方式粘着シール材質PET
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
レバーセット oneAレバーセットoneA
13,980税込15,378
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APL-1シリーズ、APG-RS3シリーズの各レバースイッチ型のレバーセットとなります。レバーの劣化等で取替が必要になった際にお使いください。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)6.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度2560×1440応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
MIWA U9 APL (キ-標準3本付) MIWAMIWA U9 APL (キ-標準3本付)MIWA
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
レバースイッチユニット oneAレバースイッチユニットoneA
15,980税込17,578
1袋(10個)
4日以内出荷
APG-RS3/APL-1L用のレバースイッチユニットです。
用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
パルスレンジ容器 丸用目皿 千羽鶴印(エンテック)パルスレンジ容器 丸用目皿千羽鶴印(エンテック)
229税込252
1個
4日以内出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 丸専用目皿です。
電子レンジRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーセット oneAホルダーセットoneA
12,980税込14,278
1袋(5個)
4日以内出荷
APG-7シリーズ、APG-RS3-ALシリーズ、APL-2シリーズ、APL-1-ALシリーズの取付ホルダーセットとなります。イレクターパイプとアルミパイプに両対応しております。
入数5個RoHS指令(10物質対応)対応
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm) エレキットかんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)エレキット
299税込329
1個
欠品中
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
TLジョイント APL おすアダプターエルボ 標準品 リケンTLジョイント APL おすアダプターエルボ 標準品リケン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状おすアダプターエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5関連資料(0.28MB)
TLジョイント APL おすアダプターエルボ 蒸気還水用 リケンTLジョイント APL おすアダプターエルボ 蒸気還水用リケン
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状おすアダプターエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5関連資料(0.28MB)
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
AAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464 AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Atom x7-E3950搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード4GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03X7F-0464AAEON
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
特徴:●Intel Atom x7-E3950 Processor SoC●LPDDR4 4Gオンボードメモリ●64GオンボードeMMC ●40 pin GPIO x 1●Audio x 1(6 pin wafer)●TPM 2.0●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応●コミュニティサイトで技術サポートwww.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー4GBオンボード使用CPUIntel Atom x7-E3950入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン関連資料カタログ(0.35MB)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード
AAEON UP4000ボード Intel(R) Pentium N4200搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード8GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03P4F-0864 AAEONAAEON UP4000ボード Intel(R) Pentium N4200搭載 85 x 56mm超小型CPUボード オンボード8GBメモリ 64GB eMMC UP-APL03P4F-0864AAEON
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
特徴:●Intel Pentium N4200 Processor SoC●LPDDR4 8Gオンボードメモリ●64GオンボードeMMC ●40 pin GPIO x 1●Audio x 1(6 pin wafer)●TPM 2.0●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応●コミュニティサイトで技術サポートwww.upcommunity.org
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応)寸法(mm)85×56電源(V)DC 12対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04メモリー8GBオンボード使用CPUIntel Pentium N4200入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン関連資料カタログ(0.35MB)動作温度範囲(℃)0~60ストレージ64GB eMMCオンボード
TME・TMN 自動点滅盤 日東工業TME・TMN 自動点滅盤日東工業
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤