ロングタイプのレンチです。
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000
順方向電圧(V)約2.1
指向角(°)30
順電流(mA)最大定格30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 角<APL05>専用目皿です。
電子レンジ○
形状角形
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。
ノックなしタイプで美観に優れています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工
材質ACT70
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
給油方式内部給油式
色ブラック
サイズ5XL
混率(%)綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)68
袖丈(cm)64
身幅(cm)71
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)84
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
色ネイビー
サイズ5XL
混率(%)綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)68
袖丈(cm)64
身幅(cm)71
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)84
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
色ホワイト
サイズ5XL
混率(%)綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)68
袖丈(cm)64
身幅(cm)71
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)84
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
色ロイヤルブルー
サイズ5XL
混率(%)綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)68
袖丈(cm)64
身幅(cm)71
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)84
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55°
タイプネガティブ
等級M
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカSU
切削領域仕上切削
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ILPL-K202-RGB1-AP105-01は、制御及び発光回路のすべてを2 mm四方のパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のAPA102-2020素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを2 mm四方の素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 2020実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 6 Vピン数 = 6ビュー角 = 160 °寸法 = 2 x 2 x 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード