カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apl10-03」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
649税込714
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装
液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMGASUS(エイスース)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm