カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業工具(1)

「apn-085」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーポンプ APN REI-SEA

    エアーポンプ APN

    REI-SEA
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
    流体空気電源コード(m)2
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。形状直型全長(mm)約300材質ステンレス鋼SUS430
  • マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

    イワキ(32件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ

    電磁定量ポンプEHNシリーズ

    イワキ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
  • 小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業

    小型DCダイヤフラムポンプ

    電装産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50対応食品衛生対応寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N1

    富士電機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯

    ホーロータンク 手付き 蓋付き

    野田琺瑯(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
    材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
  • 硝子シャーレ BeHAUS

    硝子シャーレ

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途組織培養に材質硝子高さ(mm)22
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DS

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
    取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル タカトテクニカ

    エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
  • マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキ

    マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

    イワキ(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • チャッキバルブ イワキ

    チャッキバルブ

    イワキ(6件のレビュー)
    4,999税込5,499
    1個
    当日出荷
    吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
    接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ適合ポンプB11・16・21・C16・21
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)