カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • アビテラックス(4)
  • イトーキ(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アインツ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • エレコム(1)
  • カシオ計算機(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ユー・イー・エス(1)
  • ケニス(1)
  • THERMOS(サーモス)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • TOWA (ラベラー)(1)
  • REI-SEA(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apn1」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • (1APN)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1APN)ハーネス、インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • 活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ ユー・イー・エス

    活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

    ユー・イー・エス
    99,980税込109,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
  • ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

    TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    受金BA9S
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
    流体空気電源コード(m)2
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フード形形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ニトリル
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ポムポムプリン(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ポムポムプリンがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAPN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
  • ボールペンエアプレスN12フルブラック トンボ鉛筆

    ボールペンエアプレスN12フルブラック

    トンボ鉛筆
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン
    材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1箱(50個)
    翌日出荷から32日以内出荷
  • 吸着パット・フリー(ニトリル・緑) アインツ

    吸着パット・フリー(ニトリル・緑)

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ニトリル
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状定格電圧(V)-光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状定格電圧(V)-光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル/CN300

    エレコム
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)9
  • NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRPFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 電気グリル鍋 アビテラックス

    電気グリル鍋

    アビテラックス
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
    仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)質量(kg)カートン:(約)13.5定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16電源コード(m)(約)1.0内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210色(本体)レッド入数カートン:8台カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様-適合-材質(本体)-品名-外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 電気グリル鍋 アビテラックス

    電気グリル鍋

    アビテラックス
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
    仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 電気グリルパン アビテラックス

    電気グリルパン

    アビテラックス
    4,598税込5,058
    1台
    9日以内出荷
    容量(L)(鍋)1.5定格消費電力(W)680本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190満水容量(L)1.8L
  • マルチグリル鍋 アビテラックス

    マルチグリル鍋

    アビテラックス
    5,798税込6,378
    1式
    7日以内出荷
    焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ。コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい。中身が見えるクリアな蓋。インスタントラーメンの調理にも。お掃除ラクラク。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。1台2役でお手軽調理。焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。
    その他深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)材質フタ:強化ガラス定格電圧(V)100V 50/60Hz本体寸法(mm)焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm本体質量(kg)焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)電源コード(m)(約)1.8定格消費電力800W
  • フクロナット・ノンアスベストパッキンセット 東洋アルチタイト

    フクロナット・ノンアスベストパッキンセット

    東洋アルチタイト
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    9日以内出荷
    セット内容フクロナット×2 ノンアスベストパッキン×2材質(ナット)フクロ:黄銅パッキンノンアスベスト
  • エアーポンプ APN REI-SEA

    エアーポンプ APN

    REI-SEA
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1パック(50個)
    15日以内出荷から61日以内出荷
  • Φ10 UPシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ10 UPシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1パック(100個)
    21日以内出荷
  • Φ9 UPシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ9 UPシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1パック(100個)
    21日以内出荷から66日以内出荷
  • アフィーノ マネジメントデスク 平机 W2100 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 左用<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ マネジメントデスク 平机 W2100 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 左用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    989,800税込1,088,780
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)2100材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト(平机のみ):スチール塗装仕上●収納前板:アクリル化粧板●収納本体:強化紙化粧板●クレデンザ脚・ワードローブ用化粧板:メラミン化粧板またはアクリル化粧板質量(kg)141高さ(mm)720奥行(mm)1800材質(棚板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上またはスチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上またはスチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ マネジメントデスク 平机 W1800 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 右用<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ マネジメントデスク 平机 W1800 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 右用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    979,800税込1,077,780
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト(平机のみ):スチール塗装仕上●収納前板:アクリル化粧板●収納本体:強化紙化粧板●クレデンザ脚・ワードローブ用化粧板:メラミン化粧板またはアクリル化粧板質量(kg)132.8高さ(mm)720奥行(mm)1800材質(棚板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上またはスチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上またはスチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付