21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APPQO550用の細ノズルを取り付ける為のソケットです。
用途細い場所を吸いたい時のオプションに トラスコ品番249-8989 適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550 材質AL 質量(kg)1
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。 T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
用途金属粉・粉じんの回収に最適 仕様T型ノズルと専用パイプのセット トラスコ品番474-7381 適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550 材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ 質量(kg)0.4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アクアシステムAPPQO550用主ノズル
APPQO550に付属している主ノズルになります。
用途クリーナーのオプション用 トラスコ品番250-0482 材質AL
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 動画あり
クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット トラスコ品番356-0317 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 最大風量(m3/min)1.7 運転音(dB)90 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0465 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)5.2 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0483 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)7 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

APPQO-550SET エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステム 動画あり
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。 騒音値(dB)90 質量(kg)12 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー トラスコ品番404-8105 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ トラスコ品番249-8983 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)13 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

APPQO-OS クリーナー用オイルストッパー アクアシステム 動画あり
エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
トラスコ品番787-8966 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600 材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムPVCホース (内径32×2m)
オイル用ホースです。
用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。 トラスコ品番244-4655 材質PVC
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に トラスコ品番829-1118 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600 材質ステンレス 寸法(mm)302×302×14 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定に トラスコ品番829-1119 適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550 材質ステンレス 寸法(mm)302×302×14 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

APPQO-FT クリーナー用フィルターセット(バンド付) アクアシステム 動画あり
メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

アクアシステムペール缶用キャリー
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送に トラスコ品番474-7429 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ 材質鋼板 質量(kg)3.5
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど 仕様ステンレス製オープン缶(天板なし) トラスコ品番474-7402 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO 材質ステンレス 質量(kg)1.9
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
用途作業改善に トラスコ品番250-0476 適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32 材質AL 質量(kg)0.5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
用途作業改善に トラスコ品番250-0466 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32 材質AL 質量(kg)0.5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷