カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 測定用品(7)
  • テープ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「apr-97」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剥離試験用圧着ローラー イマダ剥離試験用圧着ローラーイマダ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
剥離試験用圧着ローラー イマダ剥離試験用圧着ローラーイマダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)質量(g)1000ローラー幅(mm)45
本職ローラー (特殊ウレタン) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
APR 50 B10 LEMAPR 50 B10LEM
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス ジョウ用カバー 150mm用 信越精密ノギス ジョウ用カバー 150mm用信越精密
959税込1,055
1個
当日出荷
ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)シート転圧ゴムローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
内装用スチールローラー SK11内装用スチールローラーSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
ローラー 樹脂製 モノタロウローラー 樹脂製モノタロウ(61件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
ノギス ジョウ用カバー 200mm用 信越精密ノギス ジョウ用カバー 200mm用信越精密
999税込1,099
1個
当日出荷
ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
ビニールカバー/H730N Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールカバー/H730NMitutoyo(ミツトヨ)
629税込692
1台
3日以内出荷
ミツトヨ品番450291
転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]転圧ゴムローラー 赤アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
2,819税込3,101
1本
当日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質ゴム
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ)ビニールケースMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途N15用最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.05適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
ジョイントローラー(太) KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラー(太)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
ワイドシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
剥離ローラーホルダーユニット エクト剥離ローラーホルダーユニットエクト(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合M-1000/MS-1100RoHS指令(10物質対応)対応
レノベーション シートカバー GSXF 750 APR. 97 ブラック BAGSTER (バグスター)レノベーション シートカバー GSXF 750 APR. 97 ブラックBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSXF 750 (1998-2006)
PADS SR 50 H2O FRE POST Apr. '97 AP8113663 piaggio(ピアッジオグループ)PADS SR 50 H2O FRE POST Apr. '97 AP8113663piaggio(ピアッジオグループ)
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
ダブルプレッサーDP300 ヤヨイ化学ダブルプレッサーDP300ヤヨイ化学
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。 2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。 赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ローラー】約305×90×145ローラー寸法(Φ×L)mm約37×290(2個)
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
永磁リフティングマグネット PLS 菱小永磁リフティングマグネット PLS菱小
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
剥離ローラーユニット エクト剥離ローラーユニットエクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応