カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「apr-s」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆転防止リレー APR-S omron(オムロン)逆転防止リレー APR-Somron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。
用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用としてコンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。質量(g)約100使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
ポンピタおなまえS インキセット シヤチハタポンピタおなまえS インキセットシヤチハタ
349税込384
1個
翌々日出荷
名前書きがさらにカンタン・キレイ・スピーディー 紙、プラスチック、金属、布、木などにしっかりおせる! なつ印動作の際、自然に印面が現れる反転パッド式。ポンポン捺せて作業がはかどります。 不安定な鉛筆やクレヨンをピタッと固定できる鉛筆ガイド付きだから、カンタンになつ印できます。
セット内容カートリッジ式パッド インキ(黒)印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
単結晶基板 アズワン単結晶基板アズワン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
汎用的な成膜用基板として使用されています。
保護機器 omron(オムロン)保護機器omron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
車椅子対応洗面器L-365タイプ INAX(LIXIL)車椅子対応洗面器L-365タイプINAX(LIXIL)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530容量(L)7.5JIS規格L511
アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品) ACE(エース)アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)ACE(エース)
43,980税込48,378
1枚
8日以内出荷
・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。
耐荷重(t)1
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 丸形ソケット用omron(オムロン)
99税込109
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LMMAD MAX(マッドマックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
SGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3 京セラSGS 3枚刃 高能率 荒加工用アルミ用エンドミル S-Carb APR 43APR-3京セラ
53,980税込59,378
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属コーティングTiB2クーラント内部給油
PAPER-SEL MON PRINTR スバルPAPER-SEL MON PRINTRスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
REVERSE GEAR RSV4 APR TUONO V4 '17 2S001040 piaggio(ピアッジオグループ)REVERSE GEAR RSV4 APR TUONO V4 '17 2S001040piaggio(ピアッジオグループ)
86,980税込95,678
1個
31日以内出荷
Adapter fur Hor-Sprecheinrichtung 72609091073 BMWAdapter fur Hor-Sprecheinrichtung 72609091073BMW
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA TUONO V4 R-STD-APRC 1000 (2011-2014)
Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト  M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated スリッポンエキゾースト M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA TUONO V4 R-STD-APRC 1000 (2011-2014)
Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated Slip-On Catalized M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Tuono 1000 V4 R-Std 2011/14 Homologated Slip-On Catalized M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA TUONO V4 R-STD-APRC 1000 (2011-2014)