カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 卓上消耗品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 安全標識(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps5」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)お徳用使い捨て 厚型ペットシーツYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
APS-05 アルナAPS-05アルナ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
スプリングナット SK11スプリングナットSK11(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
デッサン額 APS-05  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ホワイト 屋内用トレード
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 グレー 屋内用トレード
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐グレー材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  ブラウン 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ブラウン 屋内用トレード
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブラウン材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
SCREW,APS 5MM  90115K4BD00 ホンダSCREW,APS 5MM 90115K4BD00ホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
シールド POPナット(アルミ APS 大阪魂シールド POPナット(アルミ APS大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
39,980税込43,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付) 東京パーツセンターキャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付)東京パーツセンター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪タイプ双輪
近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
実績のある汎用エコノミータイプ 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
クリーンボール 蓋 リスパッククリーンボール 蓋リスパック
1,298税込1,428
1パック(50枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
吸着パッド ビス止式 アインツ吸着パッド ビス止式アインツ
579税込637
1個
3日以内出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
クリーンカップ  APS 本体 リスパッククリーンカップ APS 本体リスパック
13,980税込15,378
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
デザイン双輪キャスター「Bola」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Bola」SAMSONG(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)54ストッパーあり車輪径D(Φmm)50
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪
アングルプレート スーパーツールアングルプレートスーパーツール
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
材質FC300
樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型オークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型オークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
238税込262
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
クリーンカップ APS リスパッククリーンカップ APSリスパック
9,998税込10,998
1ケース(100枚×9袋)
4日以内出荷
本体のみです。
材質A-PET寸法(mm)150×150×25電子レンジ不可
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型オークラ輸送機
13,980税込15,378
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
クリーンカップ APS リスパッククリーンカップ APSリスパック
9,998税込10,998
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET寸法(mm)150×150×18電子レンジ不可
クリーンカップ APS リスパッククリーンカップ APSリスパック
14,980税込16,478
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
汁漏れしにくく、漬物や梅干しなどにも使いやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET寸法(mm)150×150×19容量(mL)約240電子レンジ不可
ハイクッカー 蓋 リスパックハイクッカー 蓋リスパック
8,898税込9,788
1ケース(50枚×12袋)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
種別材質OPS電子レンジ×
クリ-ンカップ APS リスパッククリ-ンカップ APSリスパック
17,980税込19,778
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET寸法(mm)150×150×18電子レンジ不可
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
クリ-ンカップ APS リスパッククリ-ンカップ APSリスパック
16,980税込18,678
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
汎用しやすいシンプルな透明容器。漬物や梅干しの日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET寸法(mm)150×150×26電子レンジ不可
クリーンカップ APS リスパッククリーンカップ APSリスパック
12,980税込14,278
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
軽量タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET電子レンジ不可
バイオ リスパックバイオリスパック
24,980税込27,478
1箱(50枚×16袋)
3日以内出荷
材質バイオマスプラ寸法(mm)188×135×25
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズ オリエンタルモーターチューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズオリエンタルモーター
92,980税込102,278
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ホットプレート アサヒ理化製作所ホットプレートアサヒ理化製作所
289,800税込318,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
スチレンシート マット アクリサンデースチレンシート マットアクリサンデー(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。マット柄材質ポリスチレン