曜日別特売

吸着パッド ビス止式

吸着パッド ビス止式 - アインツ

耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3636
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
14
パッド径(Φmm)
外径:50
内容量
1個
注意
※別途、取付けビス(XL0037-103 )別売が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604841VAPS-50F
オープン
¥579
¥637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする