カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「apu6」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • 無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン

    無塵衣ロッカー APUシリーズ

    アズワン
    413,000税込454,300
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
    材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
  • 無塵衣ロッカー アズワン

    無塵衣ロッカー

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ウレタン
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    599税込659特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • (1A)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1A)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • PCD Insert with chip breaker ダイヤ マパール

    PCD Insert with chip breaker ダイヤ

    マパール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
    トラスコ品番774-8795被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
  • PCD Insert with chip breaker マパール

    PCD Insert with chip breaker

    マパール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
    被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
  • ソリア プレート パルプ 65×65 ソリア

    ソリア プレート パルプ 65×65

    ソリア
    1,598税込1,758
    1パック(50個)
    当日出荷
    手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
    耐熱温度(℃)-12~175パルプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×12TKG品番9-1701-0501
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIAPHRAGM PUMP AQU6870 Merck(メルクミリポア)

    DIAPHRAGM PUMP AQU6870

    Merck(メルクミリポア)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番62-8361-53
  • AI向け組込みボード VAB-5000 VIA Technologies

    AI向け組込みボード VAB-5000

    VIA Technologies
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
  • JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】 日本製線

    JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】

    日本製線
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    質量(g)5適合コネクタCat.6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-VV5Q24 SMC

    10-VV5Q24

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 10-VV5Q13 SMC

    10-VV5Q13

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
  • 10-VV5Q17 SMC

    10-VV5Q17

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000