カテゴリ
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「apu6」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
PCD Insert with chip breaker ダイヤ
マパール¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。トラスコ品番774-8795被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
PCD Insert with chip breaker
マパール¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
ソリア プレート パルプ 65×65
ソリア¥1,598税込¥1,7581パック(50個)当日出荷手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。色パルプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×12耐熱温度(℃)-12~175TKG品番9-1701-0501
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMR(L)-CF 勝手あり
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途突切り・低抵抗種別突切り(勝手あり)全長(mm)22.4ブレーカCFコーナー半径(mm)0.03刃幅公差(mm)±0.08RoHS指令(10物質対応)対応
AI向け組込みボード VAB-5000
VIA Technologies¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
JISプレート用スライド式シャッター付きアダプタ(LAN Cat6A)【10個セット】
日本製線¥6,398税込¥7,0381セット(10個)8日以内出荷質量(g)5適合コネクタCat.6ARoHS指令(10物質対応)対応