カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「apv6」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)片口アルミピンバイス 0.200-0.500SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 ソケットニューマシン
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス SK(新潟精機)片口アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラグリーン リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラグリーン リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
マグロ・寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。赤身系を引き立てる緑柄。金箔を散らした重厚な深緑が、高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)21
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B しょうえい金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B しょうえい金 リスパックリスパック
2,398税込2,638
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・マグロ・恵方巻・ローストビーフに最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。定番の高級感。明るく重厚な黒金が、赤身系の色落ちを補う。
材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
バイオPET 美枠 20-15 OC リスパックバイオPET 美枠 20-15 OCリスパック
919税込1,011
1袋(50点)
4日以内出荷
外嵌合の盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく、蓋が外れにくい内嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)200×150×39質量(g)13
刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 箔おし金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 箔おし金 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
商品ご到着後、必ず開封して破損等がないかご確認ください。メーカー欠品時は納期が数週間かかる場合がございます。12月中は特にご注意ください。本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。金箔のような柄で華やぎを添え、高質な刺身に最適です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)26
刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B みぞれ青 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B みぞれ青 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
白身・寿司・冷惣菜に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。高い透明感のある青に銀を配色し、鮮度感を演出。
材質バイオPET寸法(mm)245×180×21質量(g)26
刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 箔おし銀 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 箔おし銀 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。青箔で鮮度感や高質感を演出。銀枠ははみ出たツマが目立ちにくい効果があります。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)26
刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 黒 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 黒 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
本体内側にある内壁の効果で中身がずれにくく、盛付けた美しい状態を保ちます。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)26
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B ステラグリーン リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B ステラグリーン リスパックリスパック
2,398税込2,638
1袋(50点)
4日以内出荷
マグロ・寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。赤身系を引き立てる緑柄。金箔を散らした重厚な深緑が、高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 海洋緑 リスパック リスパック刺身容器 バイオPET 美枠 25-18B 海洋緑 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
マグロ・カツオ・惣菜・ローストビーフ・巻き寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。透明で清涼感ある緑柄が、赤身系の色味を鮮やかに演出。
材質バイオPET寸法(mm)245×180×21質量(g)26
刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B はれひ赤 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B はれひ赤 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・マグロ・中トロ・精肉・恵方巻に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。華やかな赤黒柄が鮮やかさを演出し、高価格帯にも最適。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)21
刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B しょうえい金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B しょうえい金 リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・マグロ・恵方巻・ローストビーフに最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。定番の高級感。明るく重厚な黒金が、赤身系の色落ちを補う。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)21
刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラブルー リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラブルー リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・サーモン・冷惣菜に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。重厚で輝度感の高い青柄が、刺身の彩りを鮮やかに演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)21
(1A)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(1A)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]視線誘導標 ロードポールSアルコム[安全用品]
8,798税込9,678
1本ほか
翌々日出荷
ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。赤オレンジ材質ポリウレタン台座径(Φmm)200
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone17 ケース ハード 極薄 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコムiPhone17 ケース ハード 極薄 磁気吸着対応メタルステッカー付エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。 軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄対応機種iPhone 17
QX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3424FT-4G-PW 100Mx24p 1Gx4p SFPx4pコンボ レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
QX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3408FT-2G-PW 100Mx6p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。ファンなし
QX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチ NECQX-S3416FT-4G-PW 100Mx12p 1Gx4p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoEスイッチNEC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
MOSFETドライバ Panasonic(パナソニック)MOSFETドライバPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin) 動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S) 耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
用途MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部規格UL/C-UL