カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
- 駆動制御関連機器(8)
- 接着剤・補修材(16)
- 金属用パテ(2)
- 作業工具(42)
- 六角棒レンチL型(19)
- 清掃用品(74)
- 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット(1)
- 保管用品(153)
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション(3)
- パソコン/周辺機器(820)
- 自動車純正部品(780)
- 制御機器(360)
- 科学研究・開発用品(340)
- 船舶用品・漁業資材(262)
- 農業・園芸資材(257)
- 医療(253)
- 溶接用品(203)
- 研磨材(164)
- 厨房用品(141)
- 切削工具(141)
- ポンプ・送風機・電熱機器(137)
- 学童・教育用品(130)
- 作業服(116)
- カー用品(113)
- 測定用品(108)
- 事務用品(101)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 家電(89)
- 卓上消耗品(74)
- オフィス家具(70)
- 建築金物(65)
- 日用品(64)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 塗料(59)
- 電気材料(49)
- バイク純正部品(45)
- バイク部品(44)
- バッテリー・電装(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 物流用品(31)
- 理美容(31)
- 洗剤・除去剤(30)
- 防災用品(30)
- 自動車補修部品(30)
- 介護用品(29)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 建材・エクステリア(24)
- 塗装・養生・内装用品(23)
- 手袋(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 救急・衛生(14)
- メカニカル部品(13)
- 食品・飲料(13)
- 農業機械(13)
- トラック純正部品(12)
- 安全保護具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 防犯用品(9)
- ヘルスケア(9)
- 洗車・清掃(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 住設機器(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 機構部品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 空圧工具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 完成車(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(223)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- Devcon(デブコン)(1)
- rose(10)
- ニッサン(629)
- メディアカバーマーケット(428)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(248)
- アクアソル(201)
- GAONA(ガオナ)(180)
- オカムラ(岡村製作所)(168)
- Panasonic(パナソニック)(159)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(141)
- エレコム(136)
- アキュラ(132)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(109)
- カツイチ(101)
- パール金属(91)
- PRESI(91)
- NACHI(不二越)(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「aq」の検索結果

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
一般金属用補修材 デブコンAQ
Devcon(デブコン)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699色灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
木材水分計 AQ-10
サンコウ電子研究所¥54,980税込¥60,4781台当日出荷超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
AQベース
rose¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷ボックスの下に敷くマットです。 突起によりボックスを固定します。 カッターガイドを使用すれば、簡単にカットができます。用途AQボックス用トレー用シート仕様AQ用シートトラスコ品番770-8581材質ABS樹脂色ブラック質量(g)900外形寸法(間口W×奥行D)(mm)1584×624
AQベース(4分割)
rose¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ボックスの下に敷くマットです。 突起によりボックスを固定します。 カッターガイドを使用すれば、簡単にカットができます。用途AQボックス用シートトラスコ品番770-8599材質ABS樹脂色黒質量(g)225外形寸法(間口W×奥行D)(mm)386×624
チェックセル AQ-201/AQ-201P用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。仕様基準濃度:1.35~1.65mg/L色カラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
チェックセル AQ-202/AQ-202P用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。仕様基準濃度:145~205mg/L色カラーマーカー:青再現性±1mg/L
Aqプロテクター
日動電工¥9,298税込¥10,2281袋(10個)4日以内出荷キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
低反発サドル AQ-6090
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷お尻にやさしい乗り心地。衝撃を吸収する快適サドル。用途長時間のライドでもお尻が痛くなりにくい、自転車用コンフォートサドルです。高密度クッションによるしっかりとした弾力と柔らかな座り心地により、骨盤への負担を軽減します。座面には滑り止め加工を施し、走行中のズレを抑えて安定性を向上。さらに、後部に搭載された二つの球状サスペンションが路面からの衝撃を吸収し、快適な走行をサポートします。中央の中空デザインは通気性を確保し、圧迫感も軽減。生活防水レベルの撥水性により、濡れてもお手入れが簡単です。サドル後部には持ち運びに便利なハンドルを備え、駐輪時の移動にも便利な実用性に優れたモデルです。質量(g)約761(ヤグラ含む)規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)約26×22×10
ブレンダー TM-800AQ
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷消音カバー付材質刃:ステンレス製寸法(mm)250×300×H460質量(kg)7.3容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3161800
Aqパイプホルダー
日動電工¥17,980税込¥19,7781袋(200個)4日以内出荷様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
Aqスイーパー ベース
日動電工¥14,980税込¥16,4781箱(200個)5日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル種類ベース
Aqスイーパー 交差ベース
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(100個)5日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル種類交差ベース
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個欠品中ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0654材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
ソフレックスAQ おねじアダプター
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-532寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
Aqスイーパー20用サドル
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(200個)5日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)20
難燃異種管継手AQ型
古河電工(古河電気工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
ブレンダー TM-800AQ用消音カバー(#1800)
EBM(江部松商事)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷材質刃:ステンレス製質量(kg)2.2外寸(mm)250×300×H460EBM品番3161900
スケルトン AQ
ナトコ¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)5日以内出荷水系環境対応型塗膜はく離剤です。優れたレオロジーコントロールで作業性が良好。非塩素系、低臭気、低毒性なので作業者の負担が少なく環境に優しい設計で生分解性に優れ、水生生物への影響を少ない。用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)のはく離。リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料に対応仕様使用量(平米あたりkg数):0.7使用方法刷毛・ローラー・リシンガン色淡青色液性弱アルカリ性主な用途外壁、プール、防水材、鋼構造物、金属製品(鉄)、リシン・スタッコ系塗材、強溶剤 2 液ウレタン、2 液ウレタン防水塗膜、複装塗材E(上塗りは水性仕様)、弾性仕上げ塗材、長油性フタル酸塗料、メラミン焼付塗料法規制労働安全衛生・毒劇物取締法・PRTR法非該当危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
タケシール AQトップ
竹林化学工業¥5,498~税込¥6,048~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。 丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。 指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。 キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。 特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。 優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。特性耐摩耗、速乾主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃)危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
Aqスイ―パ―楕円用サドル
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(200個)5日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管楕円
Aqスイーパー10・13用サドル
日動電工¥11,980税込¥13,1781箱(200個)5日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)10・13
...