1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード