カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
「aqw612」の検索結果

フォトモスリレー GU SOP 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8