カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • 自動車純正部品(129)
  • 測定用品(103)
  • 制御機器(93)
  • オフィス家具(75)
  • 切削工具(46)
  • 安全用品(44)
  • 事務用品(40)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 介護用品(30)
  • バイク部品(29)
  • 清掃用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • カー用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 空調・電設資材(18)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(16)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業服(10)
  • 安全標識(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防災用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 照明(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(314)
  • ニッサン(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • アラオ(52)
  • エスコ(49)
  • オーツカ光学(46)
  • 仙台銘板(34)
  • 富士電機(32)
  • レイメイ藤井(32)
  • azbil(旧:山武)(27)
  • 松永製作所(25)
  • コフロック(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • 三菱マテリアル(14)
  • コイズミ(小泉成器)(12)
  • プラス[家具](12)
  • 馬印(11)
  • ダイヘン(11)
  • GOAL(ゴール)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(185)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
  • 組立・設置・取付(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar-4」の検索結果

1,339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
L型図面ケース 仙台銘板L型図面ケース仙台銘板
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
L字開きになっており、開閉および中身の取替えが容易に行えます。 高品質素材を使用した安心の国産品で、耐寒性に優れています。
仕様A1サイズ ファスナー付き材質PVC縦(mm)625横(mm)890
キャスターサンド 仙台銘板キャスターサンド仙台銘板
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。 車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応) 固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。使用方法後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。
幅(mm)30、固定部:50全長(mm)220
キャスターカプセル ピカコーポレイションキャスターカプセルピカコーポレイション
799税込879
1個
翌日出荷
外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!床面の汚れを防ぎます。
仕様AR-4233入数1セット1車輪分
角度変換コネクタ エアリア角度変換コネクタエアリア
779税込857
1個
7日以内出荷
HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI角度変更コネクター。上下左右4方向のバリエーション、それぞれ会う方向をお選びいただけます。 壁掛けテレビやAVラックの配線問題の解決にもおすすめです。金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、PlayStation5とSwitch2の高精細な映像を正確に表示できます。4つの方向変換ラインナップを用意上・下・左・右の設置に合う方向をお選びいただけます。本製品はコネクタ付近から曲げにくいHDMIケーブルに取り付けることで、コネクタからすぐ向きを変えられる方向変換アダプターです。
材質(本体)金属ボディーコネクタHDMI(A/19pin) オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K対応HDMI規格HDMI 2.1対応
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
リフトベルト 仙台銘板リフトベルト仙台銘板
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
「右側乗降禁止」を見える化! マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
非常・誘導灯 コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯コイズミ(小泉成器)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード馬印
32,980税込36,278
1枚
11日以内出荷
見た目スッキリ!安全設計!連結ボードです。スタンダード30mm厚、 穴は5Φ、30mmピッチとなります。
用途有孔ボード仕様板面:有孔材質板面:MDF、枠:アルミ
アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウン ユーバ産業アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウンユーバ産業
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷
ウレタン成型で肘にフィット
材質〇バッグ部:PVC ハンドル〇その他/PVC、ナイロン〇フレーム:アルミニウム〇タイヤ:PUウレタンブラウンサイズ(cm)〇幅55×奥行60×高さ75~100(7段階)〇折りたたみサイズ:幅55×奥行33×高さ76(最小寸法)
液晶保護フィルム マツダ フレアワゴン MM54S MM94S型 4代目 マツコネ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ フレアワゴン MM54S MM94S型 4代目 マツコネ 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ フレアワゴン MM54S MM94S型 4代目 マツコネ 9インチ容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード 40 系 4 代目 ヴェルファイア 3 代目 14 インチ 後席ディスプレイ容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,898税込8,688
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
重機安全ミラー アラオ重機安全ミラーアラオ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
作業環境に合わせて、移動・取り外しが自在!従来の穴あけやボルト固定が不要。
用途重機にネオジウム磁石で後付け可能な補助ミラー!フォークリフトにも取付可能。寸法マグネット:(Φ)42サイズ(mm)ミラー:205×115
AR50(K)-D Series レギュレータ SMCAR50(K)-D Series レギュレータSMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9026材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)102奥行(mm)275間口(mm)605
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォークエプロン ピンク 4048-3シリーズフォーク
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
大きなスマートフォンやミニサイズのタブレット等が入る深さも十分あるポケットです。フェイスタオルなど二つ折りにしてかけるのに丁度良い位置にタオルかけ用のループを付けました。
ピンクサイズM~Lアズワン品番65-5590-35
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
リフトベルトR アラオリフトベルトRアラオ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。
用途フォークリスト乗降時の安全対策として。材質PE(ポール部)入数(個)1対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
...