カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ar-1500」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500P アマテイ木割れ最強釘 針金連結釘 FCN3375AR 1500Pアマテイ
4,498税込4,948
1箱(1500本)
翌々日出荷
従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431材質鉄、表面処理:セメントコート寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72全長(mm)72規格木割れ最強釘FCN3375AR線径(Φmm)3.26入数(本)1ケース150×10巻箱入数1500本頭部径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) アークヒルカーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用)アークヒル(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
159,800税込175,780
1個(1個)
5日以内出荷
フレームサイド 岩田製作所フレームサイド岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
47,980税込52,778
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ 安立計器放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ安立計器
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズConni(コニー)
8,598税込9,458
1枚
6日以内出荷
おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。 ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!ソファを保護する必要が
仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ティールブルー●入数:1枚アズワン品番65-8874-11
オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズ Conni(コニー)オールラウンダーパッド CXAR-150085-25-1シリーズConni(コニー)
8,598税込9,458
1枚
8日以内出荷
おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。 ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!ソファを保護する必要がある・ベッドに縦向き、または横向きにして使う・ビーチの帰り道、砂まみれになったワンちゃんのために車の後部座席にそっと敷いておく・ピクニック用シートとしてアウトドアで使う・おむつなしの時間に・授乳をするときに・産後の尿トラブルに。Conniの防水・吸水パッドは、あなたとご家族のことをいつも想っています。「漏れ・失禁対策」吸水性・防水性に優れたパッドは、失禁、おねしょ、過度の発汗の管理をサポートします。「4層の保護と容量」ソフトでさらさらな表地、薄くて高い吸収力の中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造「ケミカルフリー」すべてのConni製品は、エコテックス認定を受けており、ポリ塩化ビニールやホルムアルデヒドを含まなくて、肌に触れても安全な製品です。「再利用可能&コスト削減」 洗濯機で洗え、乾燥機でも大丈夫です。お好きなところに、キルトパッド面を上向きにして敷いてください。 その上に直接座る・横たわることで吸収効果が最大限に発揮されます。
仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:チャコール●入数:1枚アズワン品番65-8874-10
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
133,225税込146,548
1個
当日出荷から50日以内出荷
液晶保護フィルム Panasonic ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 ( 7 インチ )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
33,300税込36,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-37入数3本組
ハンドルナット シマノ用純正形状 Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状Avail(アベイル)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。
適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR