「ar03082131」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸水コネクタG3/4 マキタ

    吸水コネクタG3/4

    マキタ(1件のレビュー)
    749税込824
    1台
    当日出荷
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • 吸水コネクタ マキタ

    吸水コネクタ

    マキタ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合MHW0810、MHW0820
  • 吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー

    吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用

    アノービリバベリー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
    トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
  • 給水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    給水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
  • アダプタ マキタ

    アダプタ

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    既存のアクセサリ(MHW0700/0800用)が使用可能。
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタ

    マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

    マキタ(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
    吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635給水方式水道直結式TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
  • 高圧洗浄機用吸水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機用吸水コネクタ

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1700VGQ
  • 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー

    高圧洗浄機アクセサリー フィルター

    ケルヒャー(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
    適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(31件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
  • パイプクリーニングホース マキタ

    パイプクリーニングホース

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
    適合機種MHW0700/0800
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。吸込全揚程(m)最高1付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0水温(℃)40以下
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
    用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)吐出水量(L/min)常用:7.0吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
  • MHW0800用トリガガン マキタ

    MHW0800用トリガガン

    マキタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体MHW0800