カテゴリ

  • 制御機器(24)

「ar16v0r」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から41日以内出荷
品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
AH165-VR01-S 富士電機AH165-VR01-S富士電機
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)Φ32品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)AB6EシリーズIDEC(和泉電気)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から21日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から109日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)富士電機(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165Eomron(オムロン)
699税込769
1個
当日出荷
形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,098税込5,608
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂