カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ar20-02-d」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
4,806税込5,287特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
STMシリーズ ガイド付シリンダ CKDSTMシリーズ ガイド付シリンダCKD
16,563税込18,219
1個
当日出荷から38日以内出荷
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series SMCAR20(K)-D SeriesSMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
(822D2)カバー,リア ドア サツシユ RH ニッサン(822D2)カバー,リア ドア サツシユ RHニッサン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20表示単位製品:MPa 圧力計:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20ねじRc管接続口径1/4ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル上向き
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記【製品の単位表記】MPa 圧力計:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし