カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ar20-02e」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E1 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02E1SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20ねじRc管接続口径1/4ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01E2HSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から32日以内出荷
定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から16日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
AR Series(AR20-F02) SMCAR Series(AR20-F02)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
CARB NCV 20 AR3 MOT 50 4T 4V E2 CM158004 piaggio(ピアッジオグループ)CARB NCV 20 AR3 MOT 50 4T 4V E2 CM158004piaggio(ピアッジオグループ)
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
CARB NCV 20 AR8 MOT 50 4T 4V E2 CM158005 piaggio(ピアッジオグループ)CARB NCV 20 AR8 MOT 50 4T 4V E2 CM158005piaggio(ピアッジオグループ)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20KSMC
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
ボディサイズ20