カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ar20-01g」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01GSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N01GSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01GHSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ20ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
8,613税込9,474
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JVC/ケンウッド/ビクター ・4KメモリームービーGZ-RY980・イヤホン/ヘッドホンGG-01WHA-A5THA-A20THA-A30THA-A30T2HA-A30T-EHHA-A50THA-EC25THA-FW1000THA-FX100THA-FX150THA-FX550THA-NP35THA-NP50THA-XC62THA-XC72THA-XC91TKH-BIZ70TKH-CRZ20TKH-CRZ40TKH-KZ1GKH-KZ30KH-M500KH-M700SP-AR700WS-A1WS-A1G・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)EH-W10・オーディオSP-WM01BTSP-WS02BT・会議用マイクスピーカーSP-AR700-BHInsta360Insta360 Ace Pro & Insta360 AceInsta360 FlowInsta360 GO 2Insta360 GO 3Insta360 GO 3SInsta360 LinkInsta360 ONE RS 1-Inch 360Insta360 ONE RSInsta360 ONE X2Insta360 SphereInsta360 X3Insta360 X4すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR06GLユニットサンホープ
249,800税込274,780
1セット
欠品中
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
肥家効蔵 DR07GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR07GLユニットサンホープ
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)3.2口径(Φmm)30(メスネジソケット付)接続口径(inch)11/4オスねじ流量(L/min)1.67~75作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5圧力損失(MPa)0.12希釈率(%)0.2~1.5
AR Series(AR20K-F01) SMCAR Series(AR20K-F01)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし